Menu

Akku-Radio DMR116

von Makita   |   mehr Elektrogeräte für Baucontainer

Drucken
Akku-Radio mit hervorragender Klangwiedergabe. Kompatibel mit LXT und G-Serie Akkus. Kann aber auch mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
Vorteile/Ausführungen
  • wetterfest und wasserresistent
  • AUX-Eingang
  • kompaktes und leichtes Design
  • LCD-Display
  • Tragegriff für einfachen Transport

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP64

Technische Daten
  • Frequenz FM
87,5–108 MHz
  • Frequenz AM
522–1.710 kHz
  • Laufzeit 18 V/2 Ah
12 h
  • Laufzeit 18 V/4 Ah
24 h
  • Laufzeit 18 V/5 Ah
31 h
  • Laufzeit 18 V/6 Ah
37 h
  • Dauerbetrieb 18 V/3 Ah
14 h
  • Dauerbetrieb 18 V/3 Ah
17 h

Lieferumfang
  • Netzgerät 230 V

Downloads

Für Sie interessant

Radio GPB 18 V-2 SC Professional | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Gekauft
Radio GPB 18 V-2 SC Professional

Bosch | Elektrogeräte für Baucontainer

Flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio mit DAB+ und Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option für angenehmes Arbeiten den ganzen Tag lang.

Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Gekauft
Digitalradio BR 10 DAB+ SYSROCK

Festool | Elektrogeräte für Baucontainer

Leichtes, kompaktes und leistungsstarkes Baustellenradio SYSROCK mit vielfältigen Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth® und AUX-IN-Schnittstelle. Perfekter Begleiter für Baustelle, Werkstatt und Freizeit.

Radio DCR019, 10,8-18 V, Basis | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Gekauft
Radio DCR019, 10,8-18 V, Basis

DeWalt | Elektrogeräte für Baucontainer

Sehr robustes, kompaktes AM/FM Stereo Radio zum Empfang von analogen Signalen für Akku- und Netzbetrieb.

Radio DCR020 10,8-18 V | Elektrogeräte für Baucontainer
angesehen
Gekauft
Radio DCR020 10,8-18 V

DeWalt | Elektrogeräte für Baucontainer

Sehr robustes, kompaktes DAB(+)/FM Baustellen-Radio für Akku- und Netzbetrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken