Menu

Einseitiges Butyl-Klebeband TargoELASTIC

von Targo   |   mehr Dichtbänder, Montagematerial

Drucken
Hochflexibler Klebestreifen mit dehnbarem Folienträger und geteiltem Trennstreifen, zum stufenweise, luftdichten Anschließen an Durchdringungen. Ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Untergründen.
Einsatzbereich
  • Innen- und Außenbereiche
  • Anschließen an gerade Bauteile
  • Anschließen an gekrümmte Bauteile (Rohre)
  • Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung
  • Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung
  • Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)
  • Winddichtungen bei geschlossener Fassade
  • Winddichtungen bei offener Fassade

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hohe Klebkraft
  • ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • beständig gegen Versprödung
  • hohe Nassfestigkeit
  • mühelos dehnbar, anpassungsfähig

Anwendungen/Hinweise
  • keine Wohngifte
  • DIN 4108/SIA 180

Technische Daten
  • Verarbeitungstemperatur
ab +5 °C
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Butylkautschukband
  • hochflexiebler Kunststoffträger

Downloads

Für Sie interessant

Abdichtungsband DELTA®-Band RA | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Abdichtungsband DELTA®-Band RA

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Alu-Dichtband für Reparaturen an Dichtungsblechen wie Regenrinnen und kleine Risse in Gitterfolien. Auch als Abschluss bei Abdichtungen geeignet.

Dichtband DELTA®-KOM BAND K15 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Dichtband DELTA®-KOM BAND K15

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Weichschaum-Dichtband für den Anschluss von Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten.

Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Anschluss- und Abdichtungsband für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel sowie beim Abschluss von Dampfsperren.

Klebeband DELTA®-MULTI-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Allrounder-Klebeband für Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren sowie zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen.

Klebeband DELTA®-TAPE FAS | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-TAPE FAS

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Fassaden-Klebeband für den Einsatz bei offenen Fassadenfugen, zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen.

Klebeband DELTA®-MONO BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MONO BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig verstärktes Klebeband zum Verkleben von Luft- und Dampfsperren auf bedruckter Seite. Speziell zur luftdichten Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen.

Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für die Verklebung von Folienüberlappungen auf der Rauminnenseite geeignet.

Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Aluminiumklebeband für Verklebungen von und Reparaturen von aluminiumkaschierten Dämmplatten und Überlappungen.

Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Klebeband zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien und Bauteile, geputzte Untergründe oder Holzwerkstoffplatten. Eine Alternative zu Kartuschen-Klebstoffen.

Klebeband Soudatape Facade | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband Soudatape Facade

Soudal | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitiges Klebeband zum luftdichten Abkleben von Überlappungen und Stössen für Dampfbremsen und Dampfsperren im Innen-, und Außenbereich.

Einseitiges Klebeband TargoFLEX | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Einseitiges Klebeband TargoFLEX

Targo | Dichtbänder, Montagematerial

Hochflexibler Klebestreifen mit dehnbarem Folienträger zum luftdichten Anschließen von Dampfbremsen, Dampfsperren und Windpapieren an Durchdringungen. Ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Untergründen.

Einseitiges Klebeband TargoULTRA | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Einseitiges Klebeband TargoULTRA

Targo | Dichtbänder, Montagematerial

Robuster Klebestreifen mit Zackenschnitt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken