Menu

Abdichtungsband DELTA®-Band RA

von Dörken   |   mehr Dichtbänder, Montagematerial

Drucken
Alu-Dichtband für Reparaturen an Dichtungsblechen wie Regenrinnen und kleine Risse in Gitterfolien. Auch als Abschluss bei Abdichtungen geeignet.
Einsatzbereich
  • Regenrinnen
  • Dächern

Vorteile/Ausführungen
  • UV-beständig
  • hohe Klebekraft

Anwendungen/Hinweise
  • Untergrund muss fest, trocken und staubfrei sein

Technische Daten
  • Verarbeitung
+5 °C bis 35 °C
  • Funktionsbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Bitumen- und Kautschukmasse
  • Aluminium-Deckfolie

Downloads

Für Sie interessant

Dichtband DELTA®-KOM BAND K15 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Dichtband DELTA®-KOM BAND K15

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Weichschaum-Dichtband für den Anschluss von Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten.

Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Anschluss- und Abdichtungsband für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel sowie beim Abschluss von Dampfsperren.

Klebeband DELTA®-MULTI-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Allrounder-Klebeband für Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren sowie zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen.

Klebeband DELTA®-TAPE FAS | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-TAPE FAS

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Fassaden-Klebeband für den Einsatz bei offenen Fassadenfugen, zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen.

Klebeband DELTA®-MONO BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MONO BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig verstärktes Klebeband zum Verkleben von Luft- und Dampfsperren auf bedruckter Seite. Speziell zur luftdichten Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen.

Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-INSIDE-BAND

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für die Verklebung von Folienüberlappungen auf der Rauminnenseite geeignet.

Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Alu-Klebeband DELTA®-POLY Band P 100

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Aluminiumklebeband für Verklebungen von und Reparaturen von aluminiumkaschierten Dämmplatten und Überlappungen.

Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeschnur DELTA®-TIXX-VDR

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Klebeband zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien und Bauteile, geputzte Untergründe oder Holzwerkstoffplatten. Eine Alternative zu Kartuschen-Klebstoffen.

Klebeband Soudatape Facade | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband Soudatape Facade

Soudal | Dichtbänder, Montagematerial

Einseitiges Klebeband zum luftdichten Abkleben von Überlappungen und Stössen für Dampfbremsen und Dampfsperren im Innen-, und Außenbereich.

Einseitiges Klebeband TargoFLEX | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Einseitiges Klebeband TargoFLEX

Targo | Dichtbänder, Montagematerial

Hochflexibler Klebestreifen mit dehnbarem Folienträger zum luftdichten Anschließen von Dampfbremsen, Dampfsperren und Windpapieren an Durchdringungen. Ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Untergründen.

Einseitiges Klebeband TargoULTRA | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Einseitiges Klebeband TargoULTRA

Targo | Dichtbänder, Montagematerial

Robuster Klebestreifen mit Zackenschnitt.

Einseitiges Butyl-Klebeband TargoELASTIC | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Einseitiges Butyl-Klebeband TargoELASTIC

Targo | Dichtbänder, Montagematerial

Hochflexibler Klebestreifen mit dehnbarem Folienträger und geteiltem Trennstreifen, zum stufenweise, luftdichten Anschließen an Durchdringungen. Ideal für Rundungen, Kanten und leicht raue Untergründen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken