Menu

Kartuschenkleber DELTA®-THAN

von Dörken   |   mehr Dichtbänder, Montagematerial

Drucken
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung, auch zum Verkleben und Verbinden von Mauerwerkssperren.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Klebekraft auf verschiedenen Untergründen
  • hohe Sicherheit im Anschlussbereich
  • sichere Verklebung auch bei niedrigen Temperaturen
  • wasserdicht nach dem Abbinden

Anwendungen/Hinweise
  • bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen
  • nicht beständig gegen Öle, Lösungsmittel und Treibstoffe

Technische Daten
  • Verarbeitung
+5 °C bis +40 °C
  • Funktionsbereich
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Butylkautschuk

Downloads

Für Sie interessant

Fassadenbahn DELTA®-FASSADE | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Fassadenbahn DELTA®-FASSADE

Dörken Zubehör von

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung.

Trennlage DELTA®-TRELA /-TRELA-PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Trennlage DELTA®-TRELA /-TRELA-PLUS

Dörken Zubehör von

Strukturierte Trennlage mit Trägerbahn für Dächer aus nicht selbsttragenden Metalldeckungen.

Trennlage DELTA®-ENKA-VENT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Trennlage DELTA®-ENKA-VENT

Dörken Zubehör von

Strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn für Dächer mit selbsttragenden Metalldeckungen.

Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS

Dörken Zubehör von

Universell einsetzbare, hochwertige Luft- und Dampfsperre speziell unter Aufsparrendämmung geeignet.

Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS

Dörken Zubehör von

Robuste, diffusionsoffene Bahn mit hervorragenden Materialeigenschaften die selbst bei extremen Wetterbedingungen mühelos stand hält. Auch als Vordeckung und Trennlage unter Schiefer oder Metalldeckungen geeignet.

Abverkauf
Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL

Dörken Zubehör von

Reißfeste, gitterverstärkte Unterspannbahn mit speziellen Mikroperforationen für zusätzlichen Austausch der Luftfeuchtigkeit, für alle hinterlüfteten Dächer.

Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT

Dörken Zubehör von

Leichte, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für belüftete und unbelüftete Dächer ohne Schalung.

Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

Dörken Zubehör von

Robuste, diffusionsoffene Bahn mit rutsch- und abriebfester Oberflächenstruktur, beidseitig verarbeitbar und verschweißbar.

Kartuschenkleber DELTA®-TIXX | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Kartuschenkleber DELTA®-TIXX

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Dauerelastischer Kartuschenkleber für den luftdichten Anschluss von Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk, Holz oder anderen Untergründen.

Quellschweißmittel DELTA®-ALPINA-QSM | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Quellschweißmittel DELTA®-ALPINA-QSM

Dörken | Dichtbänder, Montagematerial

Für die Herstellung einer homogenen Verschweißung der Längs- und Querstöße im Überlappungsbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken