Menu

Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Hochreißfeste, wasserdichte und verschweißbare Unterdachbahn mit rutsch- und abriebfester Oberflächenstruktur, beidseitig verarbeitbar. Speziell für flache Dachneigungen und hohe Sicherheitsanforderungen. Mit Quellschweißmittel oder Heißluft verschweißbar.
Einsatzbereich
  • geringer Dachneigung
  • vollgedämmte Steildächer
  • Neubau, Sanierung

Vorteile/Ausführungen
  • extrem reißfest
  • rutschfeste Oberfläche
  • schnelle, einfache und wirtschaftliche Verlegung
  • erfordert keine trapezförmigen Konterlatten
  • sichere Verarbeitung, auch bei niedrigen Temperaturen

Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM DU Typ II
  • entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 für die Ausführung "erhöht regensicheres Unterdach mit einer Dachneigung über 15 ° bei Regelschneelast bis 4 kN/m²"
  • Klassifizierung UDB-A USB-A gemäß ZVDH Richtlinie bei vollgedämmten, belüfteten Dächern auf Schalung oder vergleichbar druckstabilen Untergrund

Technische Daten
  • Brandverhalten nach EN 13501-1
Klasse E
  • Reißfestigkeit nach EN 12311-1
ca. 450/410 N/5 cm
  • Sd-Wert nach ISO 12572
ca. 0,30 m
  • Wasserdichtheit nach EN 13859-1+2 
W1
  • Flächengewicht
ca. 350 g/m²

Material
  • PES-Spezialvlies mit ober- und unterseitiger, diffusionsoffener PU-Beschichtung

Zertifizierungen

baubook


Downloads

Für Sie interessant

Quellschweißmittel DELTA®-ALPINA-QSM | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Quellschweißmittel DELTA®-ALPINA-QSM

Dörken Zubehör

Für die Herstellung einer homogenen Verschweißung der Längs- und Querstöße im Überlappungsbereich.

Pinselflasche leer mit Pinsel | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Pinselflasche leer mit Pinsel

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Pinselflasche zum Auftragen von Primer oder Klebstoffen mit aufgeschraubtem Durchlauf-Flachpinselkopf 1,5 " abgeschrägt.

Breitband-Andrückrolle | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Breitband-Andrückrolle

Leister Zubehör

Andrückrolle als allgemeines Zubehör für die Heißluft-Handgeräte von Leister zum Bearbeiten von Kunststoff.

Manschette DELTA®-FLEXX | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Manschette DELTA®-FLEXX

Dörken Zubehör

Zum einfachen Abdichten von Rohrdurchführungen an Steildächern.

Corner DELTA®-FLEXX | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Corner DELTA®-FLEXX

Dörken Zubehör

Flexible Abdichtungen für alle Außenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen. Speziell von regensicheren oder wasserdichten Unterdächern geeignet.

Klebeband DELTA®-MULTI-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND

Dörken Zubehör

Stark klebendes, alterungsbeständiges Klebeband für den universellen Reparatur-Einsatz aller Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren im Innen- und Außenbereich.

Nageldichtungsband DELTA®-Schaum-Band SB | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Nageldichtungsband DELTA®-Schaum-Band SB

Dörken Zubehör

Einseitig klebendes VPE-Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen oder zur Abdichtung von Nagelstellen.

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Kartuschenkleber DELTA®-THAN

Dörken Zubehör

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung, auch zum Verkleben und Verbinden von Mauerwerkssperren.

Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND

Dörken Zubehör

Abdicht- und Klebeband mit kaltverschweißendem Butyl-Kautschukkleber und hochdehnfähigem PE-Film für schwierige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Universelle, wasserdichte und verlegerfreudliche Luft- und Dampfsperre für Steildach, Wand und Geschossdecke.

Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
Das könnte Sie auch interessieren
Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister Das könnte Sie auch interessieren

Intelligentes, zuverlässiges Heißluft-Handgerät zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff. Ideal für die Werkstatt oder auf der Baustelle.

Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dampfsperre DELTA®-PVG PLUS

Dörken Das könnte Sie auch interessieren

Universell einsetzbare, hochwertige Luft- und Dampfsperre speziell unter Aufsparrendämmung geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken