Menu

Unterdeckbahn DELTA®-FOXX

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Bei vollgedämmten Steildächern mit voller Verschalung.
Vorteile/Ausführungen
  • bietet einen sicheren Schutz, selbst wenn die Überdeckung nicht im Bahnenraster erfolgt
  • spart Zeit und Geld bei der Verarbeitung
  • die Klebeverbindung hält sofort und wird mit der Zeit immer stabiler
  • durch das hohe Gewicht des Trägervlieses und die feste Deckenbeschichtung besonders handwerksgerecht
  • dank der speziellen Dispersionsbeschichtung dauerhaft wasserdicht
  • sehr robust mit hoher Tritt-, Abtrieb- und Reißfestigkeit
  • lässt sich durch die verdichtete Faserstruktur leicht über sägeraue Oberflächen ziehen

Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM UD Typ 1
  • entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 für die Ausführung "erhöht regensicheres Unterdach mit einer Dachneigung über 15 ° bei Regelschneelast bis 4 kN/m²"
  • Klassifizierung UDB-A USB-A gemäß ZVDH Richtlinie bei vollgedämmten Steildächern mit harter Schalung
  • eingetragen in der Datenbank „baubook“ für ökologisches Bauen und Sanieren
    (www.baubook.info)

Technische Daten
  • Brandverhalten
Klasse E, EN 13501-1
  • Reißkraft
ca. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
  • Wasserdichtheit
Klasse W 1, EN 13859-1 + 2
  • Sd-Wert
ca. 0,02 m
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • kurzzeitige maximale Temperatur-
    belastung des Materials
+150 °C
  • Gewicht per m2
ca. 270 g
  • Rollengewicht
ca. 20 kg

Material
  • hochreißfestes PES-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-
    Beschichtung
  • DELTA®-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern
  • DELTA®-FOXX Klebezonen an den Rändern

Einzigartige MembrantechnologieLangfristiger AlterungsschutzExtremwetterlagengibt Feuchtigkeit abSchlagregensicherWinddichtWasserdichtHöchster UV-SchutzDurchsturzsicherHöhere Temperaturbeständigkeit 150 °CMit Lotus-Effekt15-jährige Garantiebaubook


Downloads

Für Sie interessant

Klebeband DELTA®-MULTI-BAND M60/M100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND M60/M100

Dörken Zubehör

Die starke Klebekraft auf gitterarmierter UV-stabilisierter PE-Deckfolie, lösemittel- und weichmacherfreiem Reinacrylatklebstoff, mit praktischem Abrissrand.

Kartuschenkleber DELTA®-THAN | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Kartuschenkleber DELTA®-THAN

Dörken Zubehör

Dauerelastischer, universell einsetzbarer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperren.

Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND

Dörken Zubehör

Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies mit hoher Klebekraft für den Innen- und Außenbereich.

Nageldichtungsband DELTA®-D50 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Nageldichtungsband DELTA®-D50

Dörken Zubehör

Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.

Nageldichtungsband DELTA®-Schaum-Band SB 60/70/80 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Nageldichtungsband DELTA®-Schaum-Band SB 60/70/80

Dörken Zubehör

Einseitig selbstklebendes VPE-Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

Dörken Zubehör

Universelle, wasserdichte und verlegerfreudliche Luft- und Dampfsperre für Steildach, Wand und Geschossdecke.

Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Verschweißbar für erhöhte regensichere Unterdachbahnen. Gewährleistet in Verbindung mit den DELTA-Systemkomponenten die Ausführung eines wasserdichten Unterdaches, parallel zu den Fachregeln des ZVDHs.

Unterdeckbahn DELTA®-VENT-S | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Unterdeckbahn DELTA®-VENT-S

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Schlagregensichere, 3-lagige Unterdeckbahn mit hoher Dampfdurchlässigkeit und neuer Bico-Fasertechnologie für unbelüftete Dachkonstruktionen mit und ohne Schalung.

Unterdeckbahn DELTA®-PENTAXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Unterdeckbahn DELTA®-PENTAXX

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

UV-stabilisierte Schalungs- und Unterlagsfolie für alle unbelüfteten und belüfteten Steildachanwendungen mit und ohne Schalung

Unterdeckbahn DELTA®-PENTAXX S PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Unterdeckbahn DELTA®-PENTAXX S PLUS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

UV-stabilisierte Schalungs- und Unterlagsfolie für alle unbelüfteten und belüfteten Steildachanwendungen mit und ohne Schalung. Besonders interessant bei großen Lattweiten durch die zusätzliche Gitterarmierung.

Unterdeckbahn DELTA®-DURO-PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Unterdeckbahn DELTA®-DURO-PLUS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Mit integrierten Selbstkleberändern besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert die Diffusionsfähigkeit, die über der von bitumenhaltigen Schalungsbahnen und vieler Kunststoffbahnen liegt.

Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Gitterverstärkte Unterspannbahn mit speziellen Mikroperforationen für zusätzlichen Austausch der Luftfeuchtigkeit, für alle hinterlüfteten Dächer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken