Menu

Drainagebahn DELTA®-TERRAXX

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Noppenbahn mit einem aufgeschweißten Geotextil. Die universelle Lösung für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser. Höchstmaß an Sicherheit für Kellerwände.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Druckfestigkeit von ca. 400 kN/m² erlaubt Einbautiefen von bis zu 10 m
  • zum Erdreich gerichtete Noppen wirken als vollflächige Drainschicht, die in ihrer Wirkung die Forderungen der DIN 4095 übertrifft
  • aufgeschweißtes Geotextil verhindert das Zuschlämmen der Noppenstruktur
  • höheres Wasserableitungsvermögen als ein Kies-/Splittbett
  • trinkwasserunbedenklich und sicher gegen mechanische Beschädigungen
  • integrierter Kleberand für vereinfachte Verlegung
  • aufgrund der silbernen Oberfläche reduzierter Emissionsgrad und dadurch ein erhöhter Wärmeübergangswiderstand

Anwendungen/Hinweise
  • geprüfte Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren, ist nach EN 13252 zertifiziert
  • entspricht den Anforderungen der DIN 4095, DIN 18533 und DIN 18531

Technische Daten
  • Geotextilrobustheitsklasse
GRK2
  • Produkthöhe
ca. 10 mm
  • Wasserdurchlässigkeit
0,07 m/s
  • Wasserableitvermögen
3,17 l/m · s bei 20 kPa 
  • Durchschlagverhalten
35 mm
  • Druckfestigkeit
ca. 400 kN/m2

Material
  • Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte und PP-Vlies, unverrottbar im Erdreich
  • frei von Recyclingmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Dübel DELTA® MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dübel DELTA® MS

Dörken Zubehör

Kunststoffschlagdübel zur leichten und sicheren Befestigung von DELTA®-Drainagebahnen.

Knopf DELTA® MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Knopf DELTA® MS

Dörken Zubehör

Spezial-Befestiger zur sicheren und genauen Befestigung der DELTA®-Drainagebahnen.

Profil DELTA®-TERRAXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Profil DELTA®-TERRAXX

Dörken Zubehör

Randabschlussprofil mit eingeprägten Falzen und vorgestanzter Lochung alle 40 cm, zur sicheren Befestigung am Mauerwerk.

Montagehilfe DELTA®-GEO-DRAIN CLIP | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Montagehilfe DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Dörken Zubehör

Präzise Verlegung und einfache, schnelle Befestigung von DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO, DELTA®-TERRAXX, DELTA®-XDRAIN und Delta®-EQ DRAIN.

Befestigungsschraube DELTA®-TERRAXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Befestigungsschraube DELTA®-TERRAXX

Dörken Zubehör

Spezialschraube zur sicheren Befestigung von Schutz- und Dränagebahnen auf Perimeterdämmplatten aus XPS.

Haftnagel DELTA® | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Haftnagel DELTA®

Dörken Zubehör

Selbstklebender Spezial-Befestiger mit quadratischer Grundplatte zur sicheren und durchdringungsfreien Verklebung auf der Abdichtung, für Noppenmatten.

Noppenbahn DELTA®-Profil | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Noppenbahn DELTA®-Profil

Dörken Zubehör

Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Drainagebahnen vor Schmutz und Schlamm.

Grundmauerschutz DELTA®-NB | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-NB

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte Noppenbahn geeignet als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Grundmauerschutz DELTA®-MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-MS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte Noppenbahn geeignet als Anfüllsatz, Sauberkeitsschicht und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Grundmauerschutz DELTA®-MS 20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-MS 20

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte druckfeste Noppenbahn geeignet als leistungsfähige Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Mauerwerkssperre DELTA® | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Mauerwerkssperre DELTA®

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Horizontale, hochflexible Querschnittsabdichtung mit profilierter Ober- und Unterfläche, schützt Grundmauern und Hauswände dauerhaft vor aufsteigender Feuchtigkeit, auch bei extremen Temperaturen.

Putzträgerbahn DELTA®-PT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Putzträgerbahn DELTA®-PT

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Zuverlässige, feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe, die Sicherheit für trockene Wandoberflächen. Auch ein Ansetzen von Gipskartonplatten leicht möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken