Menu

Drainagebahn DELTA®-TERRAXX ULTRA

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Noppenbahn mit einem aufgeschweißten, filterstabilem Geotextil und integriertem Selbstkleberand. Die universelle Lösung für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser mit sehr hoher mechanischer Belastbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • zum Erdreich gerichtete Noppen wirken als vollflächige Drainschicht, die in ihrer Wirkung die Forderungen der DIN 4095 übertrifft
  • aufgeschweißtes Geotextil verhindert das Zuschlämmen der Noppenstruktur
  • höheres Wasserableitungsvermögen als ein Kies-/Splittbett
  • trinkwasserunbedenklich und sicher gegen mechanische Beschädigungen
  • integrierter Kleberand für vereinfachte Verlegung
  • Bedruckung mit Rasterung als Schneidhilfe und einfache Unterscheidbarkeit der Qualitäten

Anwendungen/Hinweise
  • geprüfte Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren, ist nach EN 13252 zertifiziert
  • entspricht den Anforderungen der DIN 4095, DIN 18533 und DIN 18531

Technische Daten
  • Geotextilrobustheitsklasse
GRK4
  • Produkthöhe
ca. 10 mm
  • Wasserdurchlässigkeit
0,0012 m/s
  • Wasserableitvermögen
3,00 l/m · s bei 20 kPa 
  • Durchschlagverhalten
22 mm
  • Druckfestigkeit
ca. 750 kN/m2

Material
  • silberne Noppenstruktur aus Virgin-HDPE mit aufkaschiertem Vlies
  • frei von Recyclingmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Grundmauerschutz DELTA®-NB | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-NB

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte Noppenbahn geeignet als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Grundmauerschutz DELTA®-MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-MS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte Noppenbahn geeignet als Anfüllsatz, Sauberkeitsschicht und als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Grundmauerschutz DELTA®-MS 20 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Grundmauerschutz DELTA®-MS 20

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Praxisbewährte druckfeste Noppenbahn geeignet als leistungsfähige Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Mauerwerkssperre DELTA® | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Mauerwerkssperre DELTA®

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Horizontale, hochflexible Querschnittsabdichtung mit profilierter Ober- und Unterfläche, schützt Grundmauern und Hauswände dauerhaft vor aufsteigender Feuchtigkeit, auch bei extremen Temperaturen.

Putzträgerbahn DELTA®-PT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Putzträgerbahn DELTA®-PT

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Zuverlässige, feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe, die Sicherheit für trockene Wandoberflächen. Auch ein Ansetzen von Gipskartonplatten leicht möglich.

Noppenbahn DELTA®-Profil | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Noppenbahn DELTA®-Profil

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Randabschlussprofil schützt die Oberkante der Drainagebahnen vor Schmutz und Schlamm.

Decken- und Fußbodenprofil DELTA®-PT-PROFIL | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Decken- und Fußbodenprofil DELTA®-PT-PROFIL

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Decken- und Fußbodenprofil mit integrierten Lüftungsschlitzen zum Einsatz als Abschlussprofil von DELTA®-PT.

Dübel DELTA® MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dübel DELTA® MS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Kunststoffschlagdübel zur leichten und sicheren Befestigung von DELTA®-Drainagebahnen.

Knopf DELTA® MS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Knopf DELTA® MS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Spezial-Befestiger zur sicheren und genauen Befestigung der DELTA®-Drainagebahnen.

Haftnagel DELTA® | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Haftnagel DELTA®

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Selbstklebender Spezial-Befestiger mit quadratischer Grundplatte zur sicheren und durchdringungsfreien Verklebung auf der Abdichtung, für Noppenmatten.

Montagehilfe DELTA®-GEO-DRAIN CLIP | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Montagehilfe DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Präzise Verlegung und einfache, schnelle Befestigung von DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO, DELTA®-TERRAXX, DELTA®-XDRAIN und Delta®-EQ DRAIN.

Drainagebahn DELTA®-FLORAXX-TOP | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Drainagebahn DELTA®-FLORAXX-TOP

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Vielseitige, diffusionsfähige Schutz- und Noppen-Dränbahn mit integriertem druck- und filterstabilen Geotextil und Wasserspeicherfunktion, ideal für begrünten Dächern und Umkehrdächern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken