Menu

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-20

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Transparente Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.
Einsatzbereich
  • Dach, Steildach
  • Wand
  • Decke, Geschossdecke

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • langfristiger Schutz von Wärmedämmung
  • sehr verlegerfreundlich, Sparren sind bei der Befestigung gut erkennbar
  • roter Querfaden (im Abstand von 10 cm) erleichtert passgenauen Zuschnitt
  • besonders robust durch Gitterarmierung
  • hohe Reißfestigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI- oder DELTA®-Inside-Band kleben
  • auf ungeputzten Wänden erfolgt der Abschluss mit dem DELTA®-KOM-BAND und Anpressleisten oder DELTA®-LIQUIXX
  • drosselt mit einem Sd-Wert von ca. 20 m den Diffusionsstrom von innen so weit, dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird

Technische Daten
  •  Brandverhalten 
Klasse E
  •  Reißkraft
300 N/5 cm
  •  Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  •  Sd-Wert
20 m
  •  Rollengewicht
ca. 9 kg

Material
  • gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie

Downloads

Für Sie interessant

Klebeband DELTA®-MULTI-BAND | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Klebeband DELTA®-MULTI-BAND

Dörken Zubehör

Allrounder-Klebeband für Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren sowie zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und zur Reparatur von Rissen.

Kartuschenkleber DELTA®-TIXX | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Kartuschenkleber DELTA®-TIXX

Dörken Zubehör

Kartuschen-Kleber für den luftdichten Anschluss von Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk, Holz oder anderen Untergründen.

Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Anschluss- und Abdichtungsband DELTA®-FLEXX BAND F100

Dörken Zubehör

Anschluss- und Abdichtungsband für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel sowie beim Abschluss von Dampfsperren.

Dichtband DELTA®-KOM BAND K15 | Dichtbänder, Montagematerial
angesehen
Gekauft
Dichtband DELTA®-KOM BAND K15

Dörken Zubehör

Weichschaum-Dichtband für den Anschluss von Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe in Verbindung mit Anpressleisten.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-LUXX

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Luftdichte Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18 | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Transparente Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.

Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Luft- und Dampfbremse DELTA®-REFLEX

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Hochreißfeste Luft- und Dampfsperre aus stabilem Vier-Schichten-Material, bietet durch die Wärme-Reflexion einen höheren Wärmeschutz für Dächer und Fassaden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken