Menu

Stativ für Baustrahler

von Brennenstuhl   |   mehr Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel

Drucken
Stativ in schwerer, standfester und robuster Ausführung zur Aufnahme von Power-Jet-Lights, Halogenstrahlern bis 1.000 W und Chip-LED-Leuchten für den gewerblichen Einsatz.
Vorteile/Ausführungen
  • ausklappbare, extrem stabile Füße aus Vierkant-Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten
  • hohe Standfestigkeit durch kräftige Standrohre
  • zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben

Technische Daten
  • Höhenverstellbarkeit
1,0–2,5 m
  • Belastbarkeit
7 kg
  • Gewicht
4,4 kg

Material
  • Stahlrohr, galvanisch verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Baustrahler
Zubehör von
Power-LED-Strahler Rondo, 360° | Baustrahler
angesehen
Power-LED-Strahler Rondo, 360°

Brennenstuhl Zubehör von

Robuster, dimmbarer Power-Strahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Abverkauf
Baustrahler
Zubehör von
Halogenscheinwerfer mit Bewegungsmelder | Baustrahler
angesehen
Halogenscheinwerfer mit Bewegungsmelder

Brennenstuhl Zubehör von

Robuster Halogenstrahler mit Infrarot-Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler für die automatische Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich.

Stativ für Baustrahler SYSLITE DUO | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel
angesehen
Stativ für Baustrahler SYSLITE DUO

Festool | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel

Standfeste und robuste Ausführung.

Stativ für LED-Baustrahler | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel
angesehen
Stativ für LED-Baustrahler

Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel

Stativ für LED-Baustrahler mit stabilem Drei-Bein-Fuß, klappbar.

Magnet für Arbeitsleuchte | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel
angesehen
Magnet für Arbeitsleuchte

Forum Professional Solutions | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel

Zur magnetischen Befestigung der Forum Arbeitsleuchte 1.100 Lumen.

Aktion
Verkehrsaufsteller SLIDER | Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel
angesehen
Verkehrsaufsteller SLIDER

Leuchtenhalterungen, Ersatz-Leuchtmittel, Kabel

Portabler Verkehrsaufsteller für mobile Lichtanlagen, nutzbar aber auch als sicherer Ständer für mobile Ampelanlagen, Warn- und Hinweisschilder sowie für temporäre Straßensperren.