Menu

LED-Kran-Strahler AREA Expert

von Brennenstuhl   |   mehr Baustrahler

Drucken
Extrem robuster Strahler mit modernster LED-Technologie für sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel.
Einsatzbereich
  • Baustellen, Bauhöfe, Betriebsgelände

Vorteile/Ausführungen
  • starke, arretierbare Halterung ermöglicht eine sichere und feste Montage
  • ausgestattet mit modernster LED-Technologie und einzeln verstellbare LED-Panels
  • asymmetrische Abstrahlwinkel 130° x 60° für sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel
  • mit 30 % Antriebsstrom auf LED-Chips für bessere Wärmeableitung und hohe Effizienz
  • mit Anschlusskabel

Technische Daten
  • Abstrahlwinkel
130° x 60°
  • Energieeffizienzklasse
E
  • Kabellänge
1,40 m
  • Kabelbezeichnung
H07RN-F 3G1,5
  • Schlagfestigkeit 
IK10

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Pulverbeschichtung, schwarz
  • Frontscheibe aus PC

Downloads

Für Sie interessant

LED-Lichtschlauch MAMBA | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Lichtschlauch MAMBA

KSE-Lights | Baustrahler

Raumleuchte mit EU-Schuko-Stecker auf Schlauchaufroller. Lange Gänge und Räume können schnell und einfach ausgeleuchtet werden.

LED-Arbeitsleuchte, 45 W | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Arbeitsleuchte, 45 W

Forum Professional Solutions | Baustrahler

Arbeitsleuchte mit Kabelbetrieb, SMD LEDs, Tragegriff und verstellbarem Fußteil für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro, mit Stativ

Brennenstuhl | Baustrahler

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Strahler mit höhenverstellbarem Teleskop-Stativ für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro, mit Gestell

Brennenstuhl | Baustrahler

Sehr energieeffizienter, leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell für den Außenbereich.

LED-Baustrahler Jaro 3050P | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro 3050P

Brennenstuhl | Baustrahler

Superheller LED-Fluter mit Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl.

LED-Baustrahler Jaro 5050P | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Jaro 5050P

Brennenstuhl | Baustrahler

Superheller LED-Fluter mit Infrarot-Bewegungsmelder zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl.

LED-Baustrahler | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler

Forum Professional Solutions | Baustrahler

Der Baustrahler mit SMD-LEDs für Stativ- und Wandmontagen im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Slim, ohne Gestell und Kabel

Brennenstuhl | Baustrahler

LED-Baustrahler ohne Gestell mit 98 superhellen SMD-LEDs für die Montage im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler Slim, mit Gestell | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler Slim, mit Gestell

Brennenstuhl | Baustrahler

Leichter und kompakter LED-Baustrahler mit Gestell zur Ausleuchtung in Innen- und Außenbereichen.

LED-Baustrahler DINORA 5000 | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler DINORA 5000

Brennenstuhl | Baustrahler

Mobiler LED-Baustrahler zur gleichmäßigen Ausleuchtung. Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

LED-Baustrahler DINORA 8060 | Baustrahler
angesehen
Gekauft
LED-Baustrahler DINORA 8060

Brennenstuhl | Baustrahler

Extrem leichter, robuster LED-Baustrahler zur großflächigen Ausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Ideal für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.

Baustrahler SYSLITE DUO | Baustrahler
angesehen
Gekauft
Baustrahler SYSLITE DUO

Festool | Baustrahler

Baustrahler mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Belichtung von zu dunklen Baustellen oder Werkstätten im Innen- und Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken