Menu

Bauzaun Mobil mit Haken und Öse, verzinkt

mehr Bauzäune

Drucken
Verzinkter Allround-Mobilzaun mit Öse und punktgeschweißter Gittermatte, zur schnellen und einfachen Absperrung von Baustellen.
Vorteile/Ausführungen
  • keine scharfen Kanten oder überstehenden Drähte
  • Gittermatte punktgeschweißt

Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: nur zulässig mit Sicherheitsstreben!
  • ÖNORM V2104

Technische Daten
  • Maschenweite
100 x 250 mm
  • massiver Rohrrahmen-Ø
41 mm

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Bauzäune
Zubehör
Drehgelenk | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Drehgelenk

Zubehör

Drehgelenk zur Befestigung an jedem Bauzaunelement um einen Durchgang zu erstellen.

Bauzäune
Zubehör
Drehtorlaufring | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Drehtorlaufring

Zubehör

Drehtorlaufring zur Erstellung eines Tores an jedem beliebigen Bauzaunelement.

Bauzäune
Zubehör
Erdnagel | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Erdnagel

Zubehör

Verzinkter Erdnagel zur Verankerung der Sicherheitsstrebe im Boden beim Bauzaun.

Bauzäune
Zubehör
Erdnagel für Bauzaun | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Erdnagel für Bauzaun

Zubehör

Dieser Erdnagel wird für die Verankerung der Bauzäunen im Boden verwendet.

Bauzäune
Zubehör
Sicherheitsschelle für Bauzaun | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschelle für Bauzaun

Zubehör

Zum Verbinden der einzelnen Bauzaun-Elemente, für eine sichere Abgrenzung von Baustellenbereichen.

Bauzäune
Zubehör
Sicherheitsstrebe | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstrebe

Zubehör

Stützstrebe zur Erhöhung der Standsicherheit von Bauzaun-Absperrungen.

Bauzäune
Zubehör
Verbindungsschelle für Bauzaun | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Verbindungsschelle für Bauzaun

Zubehör

Zum verbinden der einzelnen Bauzaun-Elemente, für eine sichere Abgrenzung von Baustellenbereichen.

Bauzäune
Zubehör
Bauzaun-Betonfuß | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Betonfuß

Zubehör

Robuster Betonfuß als Ergänzung zu Bauzäunen für eine schnelle und einfache Baustellenabsicherung.

Bauzäune
Zubehör
Bauzaun-Kunststofffuß | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Kunststofffuß

Zubehör

Langlebiger Kunststofffuß als Ergänzung zu Bauzäunen für eine schnelle und einfache Baustellenabsicherung.

Bauzäune
Zubehör
Transportpalette für Bauzäune | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Transportpalette für Bauzäune

Zubehör

Lager- und Transportgestell für den komfortablen Transport und die Lagerung von Bauzäunen.

Bauzäune
Zubehör
Bauzaun-Sichtschutznetz | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Sichtschutznetz

Zubehör

Winddurchlässiges Bauzaunnetz mit 4 Ösen für den Einsatz als Sichtschutz.

Bauzäune
Zubehör
Schlüsselaufsatz für Hochsicherheitsschelle | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Schlüsselaufsatz für Hochsicherheitsschelle

Zubehör

Aufsatz für Sicherheitsverbindungsschelle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken