Haberkorn legt großen Wert auf hochwertige Produkte. Unsere führenden Hersteller produzieren Zwangsmischer und Betonmischer auf dem neuesten Stand der Technik. Mehr in unserem Ratgeber
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Speziell konstruiertes, robustes Betonmischwerk für hervorragende Mischergebnisse. Perfekt geeignet für den täglichen Baustellenbetrieb.
Atika | Zwangsmischer, Betonmischer
Kleiner, stabiler Profimischer mit großem Handrad und exakt abgestimmtem Rührwerk für gute Mischergebnisse.
Atika | Zwangsmischer, Betonmischer
Robuster, stabiler Betonmischer mit großem Handrad für einfaches, professionelles Mischen.
Atika | Zwangsmischer, Betonmischer
Kraftvoller, robuster Profimischer mit großem Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung für optimale Mischergebnisse.
Atika | Zwangsmischer, Betonmischer
Leichter und handlicher Profimischer für vielfältige Materialien wie z. B. Mörtel, Putze, Kleber, Gips, Terrazzo, Spachtelmasse, Kalk, Estrich, Verfugungsmaterial, Beschichtungsmasse.
Atika | Zwangsmischer, Betonmischer
Leichter und handlicher Profimischer für vielfältige Materialien wie z. B. Mörtel, Putze, Kleber, Gips, Terrazzo, Spachtelmasse, Kalk, Estrich, Verfugungsmaterial, Beschichtungsmasse.
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 16 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Großer, robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Sch...
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Standfester, robuster Allzweckbetonmischer für Profianwender und Häuslebauer. Einstellbare Mischwerksteile gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmass...
Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer
Praktisches 2-Rädersystem für optimale Beweglichkeit auf Baustellenterrain.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Im Gegensatz zum Zwangsmischer wird im Freifallmischer das Mischgut ausschließlich durch die Schwerkraft bewegt. Der Freifallmischer ist für normales Mischgut wie Beton, der Zwangsmischer auch für spezielle Feinputze geeignet, außerdem erzeugt er eine bessere Mischqualität.
Zu den Aufgaben eines Betonmischers zählt das zuverlässige und schnelle Vermischen der Bestandteile zu homogenem Frischbeton. Manuell befüllbare Betonmischer gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen wie Trommelmischer, Freifallmischer und Zwangsmischer.
Den richtigen Betonmischer für Ihre Anwendung zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Je nach Mischgut müssen Sie entscheiden, ob Sie zum Kipptrommel- oder zum Zwangsmischer greifen. Wenn Sie das Gerät für die Durchmischung von Mörtel oder Zement brauchen, empfiehlt sich der Kipptrommelmischer, denn der verfügt über ein wartungsfreies Getriebe und ist so robust, dass er jahrzehntelang eingesetzt werden kann. Benötigen Sie jedoch eine sehr gute Durchmischung von beispielsweise zähen Massen, Estrich oder Fließbeton, empfehlen wir den Zwangsmischer. Wenn die Dichte vom Mischgut höher ist, wird ebenfalls ein Zwangsmischer benötigt. Die Zyklusdauer ist zudem beim Zwangsmischer deutlich kürzer.
Unser Sortiment beinhaltet Betonmischer wie Trommelmischer, Freifallmischer und Zwangsmischer vom österreichischen Hersteller DIEM und vom Unternehmen ATIKA. Das Betonmischwerk liefert hervorragende Mischergebnisse durch die spezielle Konstruktion. Für den täglichen Baustellenbetrieb ist der Trommelmischer der DIEM-Compact-Generation besonders gut geeignet, denn er ist höchst robust und wartungsfrei. Beim Zwangsmischer erhält man eine homogene Durchmischung, die in kürzester Zeit erreicht ist. Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.
Der österreichische Hersteller DIEM gilt als Marktführer in Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen achten darauf, immer die innovativsten Fertigungsverfahren anzuwenden. Die Produkte werden qualitativ hochwertig verarbeitet und permanenten Kontrollen unterzogen. Sie verfügen über eine DIN-ES-ISO-9001- und eine ISO-3834-Zertifizierung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!