Menu

Zwangsmischer, Betonmischer von Diem Werke
Zwangsmischer und Betonmischer von namenhaften Top-Herstellern

Haberkorn legt großen Wert auf hochwertige Produkte. Unsere führenden Hersteller produzieren Zwangsmischer und Betonmischer auf dem neuesten Stand der Technik. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Zwangsmischer, Betonmischer von Diem Werke
Baugeräte, Bauequipment 11 Zwangsmischer 7 Betonmischer 1 mehrweniger
Produkte filtern in Zwangsmischer, Betonmischer von Diem Werke
Hersteller: Diem Werke Alle zurücksetzen
1-8 von 8 Produkten
in Zwangsmischer, Betonmischer von Diem Werke
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kipptrommelmischer | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
Kipptrommelmischer

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Speziell konstruiertes, robustes Betonmischwerk für hervorragende Mischergebnisse. Perfekt geeignet für den täglichen Baustellenbetrieb. 

Zwangsmischer DZ 60VS | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
Zwangsmischer DZ 60VS

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 16 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...

Zwangsmischer DZ 100VS | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
Zwangsmischer DZ 100VS

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...

Zwangsmischer DZ 120V mit Spezialfüßen | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
Zwangsmischer DZ 120V mit Spezialfüßen

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...

Zwangsmischer DZ 180V mit Spezialfüßen | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
Zwangsmischer DZ 180V mit Spezialfüßen

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Schleifpast...

Zwangsmischer DZ 300V mit Spezialfüßen | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
Zwangsmischer DZ 300V mit Spezialfüßen

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Großer, robuster, wartungsfreier Betonmischer für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmassen, Spachtelmassen, Estriche, Epoxydharze, Terrazzo, Stahlsplitterbeton, Industriefußböden, Granulate, Sch...

Zwangsmischer DZ 120ECO | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
Zwangsmischer DZ 120ECO

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Standfester, robuster Allzweckbetonmischer für Profianwender und Häuslebauer. Einstellbare Mischwerksteile gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Für vielfältige Materialien wie z. B. Beton, Feuerfestmass...

2-Räder-Umbausatz für Zwangsmischer DZ 120ECO | Zwangsmischer, Betonmischer
angesehen
2-Räder-Umbausatz für Zwangsmischer DZ 120ECO

Diem Werke | Zwangsmischer, Betonmischer

Praktisches 2-Rädersystem für optimale Beweglichkeit auf Baustellenterrain.

1-8 von 8 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Betonmischer für homogenen Frischbeton

Zu den Aufgaben eines Betonmischers zählt das zuverlässige und schnelle Vermischen der Bestandteile zu homogenem Frischbeton. Manuell befüllbare Betonmischer gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen wie Trommelmischer, Freifallmischer und Zwangsmischer.

Auf einen Blick
    Betonmischer auf der Baustelle
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Beton- und Zwangsmischern.

    Der richtige Betonmischer für Ihre Anwendung

    Den richtigen Betonmischer für Ihre Anwendung zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Je nach Mischgut müssen Sie entscheiden, ob Sie zum Kipptrommel- oder zum Zwangsmischer greifen. Wenn Sie das Gerät für die Durchmischung von Mörtel oder Zement brauchen, empfiehlt sich der Kipptrommelmischer, denn der verfügt über ein wartungsfreies Getriebe und ist so robust, dass er jahrzehntelang eingesetzt werden kann. Benötigen Sie jedoch eine sehr gute Durchmischung von beispielsweise zähen Massen, Estrich oder Fließbeton, empfehlen wir den Zwangsmischer. Wenn die Dichte vom Mischgut höher ist, wird ebenfalls ein Zwangsmischer benötigt. Die Zyklusdauer ist zudem beim Zwangsmischer deutlich kürzer.


    Qualitative hochwertige Betonmischer von DIEM

    DIEM-Zwangsmischer

    Unser Sortiment beinhaltet Betonmischer wie Trommelmischer, Freifallmischer und Zwangsmischer vom österreichischen Hersteller DIEM und vom Unternehmen ATIKA. Das Betonmischwerk liefert hervorragende Mischergebnisse durch die spezielle Konstruktion. Für den täglichen Baustellenbetrieb ist der Trommelmischer der DIEM-Compact-Generation besonders gut geeignet, denn er ist höchst robust und wartungsfrei. Beim Zwangsmischer erhält man eine homogene Durchmischung, die in kürzester Zeit erreicht ist. Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.

    Der österreichische Hersteller DIEM gilt als Marktführer in Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen achten darauf, immer die innovativsten Fertigungsverfahren anzuwenden. Die Produkte werden qualitativ hochwertig verarbeitet und permanenten Kontrollen unterzogen. Sie verfügen über eine DIN-ES-ISO-9001- und eine ISO-3834-Zertifizierung.