Menu

Trennschleifgerät TS 700, TS 800

von Stihl   |   mehr Trennschleifgeräte

Drucken
Äußerst kraftvoller Hochleistungs-Trennschleifer. Perfekt für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20.
Vorteile/Ausführungen
  • Zyklon-Vorabscheidung
  • ElastoStart für einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspitzen
  • Antivibrationssystem für eine gute Führung im Schnitt
  • Wasseranschluss mit Berieselungsanlage für wirksames Binden von entstandenem Staub
  • leichtes Nachspannen auf gleichbleibendem Niveau für höhere Lebensdauer der Riemen und Lager durch halbautomatische Riemenspannung
  • kräfteschonendes Anwerfen durch Dekompressionsventil
  • Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit
  • leistungsstarker, sparsamer 2-Mix-Motor
  • Kompensator
  • Magnesiumschutz

Anwendungen/Hinweise
  • Spindel-Ø 20 mm für Trennscheiben mit Bohrung 20 mm Ø

Lieferumfang
  • Kunstharz-Trennschleifscheibe Stein

Downloads

Für Sie interessant

Führungswagen FW 20 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Führungswagen FW 20

Stihl Zubehör

Stabiler, komfortabler Führungswagen macht aus allen handgeführten STIHL-Trennschleifern gut zu führende fahrbare Trennmaschinen.

Wasserbehälter | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Wasserbehälter

Stihl Zubehör

Anbausatz 13 l für Führungswagen FW 20, mit Kupplungsmuffe.

Kunstharz-Trennscheibe | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Kunstharz-Trennscheibe

Stihl Zubehör

Äußerst stabile und bewährte Trennschleifscheibe für den Einsatz am Bau oder in metallverarbeitenden Betrieben. Schneidet Baustahl, Metallprofile und Edelstahl, Armierungseisen und Stahlträger.

Schnittrichtungsanzeiger | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Schnittrichtungsanzeiger

Stihl Zubehör

Schnittrichtungsanzeiger für Führungswagen FW 20.

Diamanttrennscheibe | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe

Stihl Zubehör

STIHL-Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz. Zum Trennen von Beton und Mauerwerk. Auch für armierten Beton, stark armierten Beton und Altbeton geeignet.

Akku-Trennschleifer TSA 230 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Akku-Trennschleifer TSA 230

Stihl | Trennschleifgeräte

Der neue Trennschleifer STIHL TSA 230 ist weltweit das erste Gerät seiner Art. Durch seinen serienmäßigen Wasseranschluss mit Schnellkupplung ist er ebenso für das Nasstrennen geeignet wie für das Trockentrennen im Innenausbau, hier gibt es optional einen Tiefenanschlag mit Absa...

Akku-Trennschleifer DCS 690 X2 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Akku-Trennschleifer DCS 690 X2

DeWalt | Trennschleifgeräte

Bürstenloser 54-V-Akku-Trennschleifer für maximale Leistung ohne Kabel und ohne Abgase ideal zum Trennen von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton.

Trennschleifgerät TS 410, TS 420 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 410, TS 420

Stihl | Trennschleifgeräte

Leichter, kompakter und robuster Trennschleifer mit hoch innovativem Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung.

Trennschleifgerät TS 500i | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Trennschleifgerät TS 500i

Stihl | Trennschleifgeräte

Innovativer Trennschleifer mit elektronisch gesteuerter Einspritzung für 350-mm-Trennschleifscheiben.

Scheiben-Rissfräse mit integrierter Staubabsaugung | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Scheiben-Rissfräse mit integrierter Staubabsaugung

Grün | Trennschleifgeräte

Leichte Scheiben-Rissfräse zur kostengünstigen Sanierung von ungleichmäßig verlaufenden Spannungsrissen in Straßenbelägen. Risse werden mit einem Diamantfräser im Trockenverfahren ausgefräst und anschließend mit einer Fugenmasse ausgegossen und abgedichtet.

Dachschäler GDS 10 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Dachschäler GDS 10

Grün | Trennschleifgeräte

Kraftvoller, leistungsstarker und stromunabhängiger Dachschäler zum Abräumen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken