Menu

Innenrüttler SPYDER mit integriertem Umformer

von Vibratec   |   mehr Rüttler, Vibrationsgeräte

Drucken
Hochfrequenz-Innenvibrator mit tragbarem elektronischem, Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertemperatur- und Erdschlussschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • einfacher Tausch der Elektronik, durch leichte Trennung vom Deckel
  • vor Vibration und Schmutz geschützt
  • gehärtetes Rohr

Anwendungen/Hinweise
  • kein externer Frequenzumformer notwendig
  • Schutzklasse IP67

Technische Daten
  • Spannung
230 V/200 Hz
  • Kabellänge
15 m
  • Schlauchlänge
5 m
  • Wandstärke Schlauch
7 mm
  • Schlauch-Ø
40 mm

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V

DeWalt | Rüttler, Vibrationsgeräte

Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.

Innenrüttler M-AFP mit Thermoschutz | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Innenrüttler M-AFP mit Thermoschutz

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Hochfrequenz-Innenvibrator mit gehärtetem Stahlrohr und hochwertiger Doppellagerung. Große Unwuchten erzeugen in kurzer Zeit widerstandsfähigen Sichtbeton mit gleichmäßiger Oberfläche.

Nachhaltigkeitswoche bei Haberkorn.
Für jede getätigte Bestellung kompensieren wir 100 kg CO2
Mehr zur Initiative
Sustainability week

Unser Ziel

In einer Woche 200 Tonnen CO2 über Klimaschutzprojekte ausgleichen.
Die Nachhaltigkeitswoche bei Haberkorn.

10 t100 t200 t

Wir bei Haberkorn arbeiten seit 2020 an allen österreichischen Standorten klimaneutral. In unserer Nachhaltigkeitswoche kompensieren wir darüber hinaus für jede getätigte Bestellung 100 kg CO2 über hochwertige Klimaschutzprojekte.

Wie auch Sie klimaneutral werden können, erfahren Sie in unserem Webinar mit turntozero am 11. Oktober 2022.

Mehr zur Initiative
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken