Menu

Kabeltrommel Brobusta 400 V

von Brennenstuhl   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP44.
Vorteile/Ausführungen
  • CEE-Version, spritzwassergeschützt
  • Stecker CEE 5-polig, 400 V/16 A, mit Phasenwender
  • 1 Steckdose 230 V, mit selbstschließendem Deckel
  • 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A
  • mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

Technische Daten
  • Schutzart
IP44 (spritzwassergeschützt)

Material
  • Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell

Downloads

Für Sie interessant

Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel H-Plus mit Kunststoffkörper

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel H-Plus mit Metallkörper | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel H-Plus mit Metallkörper

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST ohne Kabel, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Garant ST, IP20 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST, IP20

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Kompakte Kabeltrommel zur Verwendung im Innenbereich.

Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Garant ST CEE 1, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Sehr robuste Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Kabeltrommel Brobusta 230 V | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel Brobusta 230 V

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

3 x 230 V Steckdose und Überlastschutz.

Kabeltrommel XREEL®310 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabeltrommel XREEL®310

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuste Kabeltrommel mit stabilem, modernem Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff, 2 Steckerparkplätzen und zentral angeordneter Bremsvorrichtung. Für den Einsatz am Bau und in der Industrie.

Kabelbox BAT | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabelbox BAT

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Leichte, handliche Kabelbox für den Innenbereich. Bestens geeignet für die Verwendung im Haushalt, im Büro oder auch im Wohnwagen.

Kabelaufroller Zeca | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kabelaufroller Zeca

Zeca | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mit freiem Kabelende zur Montage von Handlampen und diversen Steckdosen und Hängeverteilern.

Gartenkabeltrommel Bretec 2000 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Gartenkabeltrommel Bretec 2000

Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuste Kabeltrommel für den Einsatz im Garten. Ideal zum Rasenmähen und Heckenschneiden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken