Kernbohrersätze HSS von Alfra
Produkte filtern in Kernbohrersätze HSS von Alfra Alfra (2) Fein (1) Alu, NE-Metalle, NE-Leg. <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Gusseisen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> INOX <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Kupfer, Messing, Bronze <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Öl <span><i>(</i>2<i>)</i></span> ohne Kühlung <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Stahl <52 HRC <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Stahl <850 N/mm² <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Stahl <1000 N/mm² <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Stahl <1200 N/mm² <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Stahl <1400 N/mm² <span><i>(</i>1<i>)</i></span> HSS <span><i>(</i>1<i>)</i></span> HSS-Co <span><i>(</i>1<i>)</i></span> beschichtet <span><i>(</i>1<i>)</i></span> blank <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Weldon <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 22 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 14 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Dienstleistung / Service <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Hersteller: Alfra Alle zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Kernbohrersatz Rotabest® HSS, BASIC
Alfra
| Bohrer HSS, Bohrer VHM
Kernlochbohrer mit 3/4"-Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.
Kernbohrersatz Rotabest® HSS-Co, RQX
Alfra
| Bohrer HSS, Bohrer VHM
Kernlochbohrer mit 3/4"-Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.