Aluminiumkreissäge Velox 350 PN, zweistufig

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Durchzugsstarke und leistungsfähige Kreissäge für Aluminium, die auch für den Mehrschichtbetrieb ausgelegt ist.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links und rechts 45°
  • Kopf-Schrägschnitte bis 45° (Schifter)
  • kugelgelagerter Drehtisch
  • pneumatische Doppel-Spannvorrichtung – Spannstöcke schließen beim Senken des Sägekopfes
  • Maschinensockel
  • höchste Schnittqualität durch Schwingungs-Absorption
  • sehr laufruhiger Schnitt

Technische Daten
  • Drehzahl
1.800 + 3.600 min-1
  • Schnittleistung Rohr/Profil
WinkelRundVierkantRechteck
 90°120 mm105 mm200 x 80 mm
 45° L115 mm100 mm150 x 80 mm
 45° R115 mm110 mm135 x 100 mm
  • Spannung
400 V/50 Hz   

Lieferumfang
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü