Mitlaufende Zentrierkegel
Produkte filtern in Mitlaufende Zentrierkegel Röhm (2) MK 2 (2) MK 3 (2) MK 4 (2) MK 5 (2) 61 mm (1) 79 mm (1) 80 mm (1) 81,5 mm (1) 85,5 mm (1) 87 mm (1) 88 mm (1) 100 mm (1) 106 mm (1) 107 mm (1) 115,5 mm (1) 146,5 mm (1) 4.000 min-1 (1) 6.000 min-1 (1) 400 g (1) 1.100 g (1) 1.600 g (1) 2.000 g (1) 2.400 g (1) 3.600 g (1) 4.200 g (1) 4.300 g (1) 5.100 g (1) 9.700 g (1) 10.600 g (1) 34.000 g (1) 172 (1) 172a (1) 172b (1) 173 (1) 173a (1) 173b (1) 174 (1) 174a (1) 175 (1) 272 (1) 273 (1) 274 (1) 275 (1) 67 mm (1) 72 mm (1) 90 mm (1) 130 mm (1) 17,78 mm (2) 23,825 mm (2) 31,267 mm (2) 44,399 mm (2) 42 mm (1) 56 mm (1) 64 mm (1) 78 mm (1) 80 mm (1) 120 mm (1) 170 mm (1) 250 mm (1) MZK (2) 0,008 mm (2) 0,01 mm (2) 200 kg (1) 300 kg (1) 400 kg (2) 600 kg (1) 800 kg (2) 1.200 kg (1) 1.600 kg (2) 2.000 kg (1) 60° (1) 75° (1) 20 mm (1) 30 mm (1) 50 mm (1) 75 mm (1) Dienstleistung / Service (2) Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Mitlaufender Zentrierkegel, spitz
Röhm
| Drehbankspitzen
Zentrierkegel für Hohlkörper und Zentrierspitze zur Bearbeitung von Werkstücken.
Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf, 75°
Röhm
| Drehbankspitzen
Zentrierkegel für Hohlkörper und Zentrierspitze zur Bearbeitung von Werkstücken.