Menu

Gerätetester ST 710

von Benning   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Sicherheitstechnische Prüfung von Geräten wie z. B. Elektrowerkzeugen, Motorgeräten, Leuchten, Verlängerungsleitungen und Haushaltsgeräte.
Vorteile/Ausführungen
  • batteriebetriebener Gerätetester, einfach (Bedienung über drei Tasten), schnell (komplette Prüfung innerhalb von 10 Sek.), mobil (Prüfung netzunabhängig durchführbar).
  • Ersatzableitstromverfahren
  • automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III), Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Kaltgerätestecker mit Gut/Schlecht-Anzeige
  • dreiphasige Prüfungen über optionale Messadapter prüfbar
  • Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt
  • Batteriekapazität für 2.500 Prüflinge
  • Leistungstest: RPE, RISO, Durchgangs- und Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 300 V

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP30, Schutz gegen feste Fremdkörpern

Technische Daten
  • Spannung AC
50 V–270 V
  • Schutzleiterwiderstand
01 Ω–20 Ω
  • Prüfstrom
200 mA
  • Isolierwiderstand
0,01 MΩ–20 MΩ
  • Prüfspannung
500 V
  • Schutzleiter-/Berührungsstrom
0,01 mA–20 mA 
  • Messverfahren
RMS
  • Anzeige
LCD
  • Stromversorgung
6 Stk. 1,5 V

Lieferumfang
  • Prüfleitung mit Abgreifklemme
  • Kaltgeräteleitung
  • Tragetasche
  • Batterien

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte Sicherheit