Splintentreiber, Durchtreiber
Produkte filtern in Splintentreiber, Durchtreiber Forum Professional Solutions (3) 84 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 89 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 92 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 97 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 150 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DIN 6450 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN 6458 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 14 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0,9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2,4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3,4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5,9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 7 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Dienstleistung / Service <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Splintentreiber, brüniert
Forum Professional Solutions
| Schlagwerkzeuge
Splintentreiber mit kordierter Führungshülse in zylindrischer Dornform. Die spezielle Vergütung verhindert Absplittern, Wulstbildung und Umbördeln zuverlässig.