Zur Verwendung mit Innenausziehern der Baureihe 21. Die Vorrichtung mit 5 kg Schlaggewicht eignet sich besonders zum schnellen Abziehen von Kugellagern bei sehr empfindlichen Arbeitsflächen ohne Abstützmöglichkeiten.
Zum Ausziehen innenliegender Lager oder Buchsen. Die mehrschalige Ausführung mit extragroßen Greifkanten vereinfacht das sichere Herausziehen der Lager.
Vorteile/Ausführungen
sehr gute Spannwirkung
kann auch in engen Arbeitsumgebungen genutzt werden
sowohl mit Gegenstützen als auch mit Gleithämmern kombinierbar
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Werkzeugsets
Verschwenden Sie dank den Werkzeugsets keine Zeit mehr mit der Suche nach dem richtigen Werkzeug.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.