Menu

Akku-Gehölzschneider GTA 26, Set

von Stihl   |   mehr Gehölzschneider

Drucken
Zuverlässiger, mobiler und vielseitig einsetzbarer Helfer für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt sowie bei Bastelarbeiten zum Zuschneiden und Ablängen von Brettern, Kant- und Rundhölzern.
Vorteile/Ausführungen
  • mit 1/4" PM3-Sägekette für hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte
  • rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie
  • werkzeugloser Kettenwechsel
  • flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten
  • LED-Ladezustandsanzeige
  • Transporttasche mit Ösen zur Wandmontage

Technische Daten
  • Schienenlänge
10 cm
  • Schalldruckpegel
<77 dB(A)
  • Akku-Ladezeit
55 min. (80 %), 70 min. (100 %)

Lieferumfang
  • Li-lonen-Akku AS 2, 10,8 V
  • Standardladegerät AL 1
  • Führungsschiene STIHL Rollomatic Light
  • Sägekette 1/4" P Picco Micro 3 (PM3) 1,1 mm
  • Schutzhaube
  • Transporttasche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.