Menu

Bohrhammer GBH 5-40 DCE + Radio GPB 18V-2 C, Profi-Set

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker Bohrhammer mit SDS-max für eine komfortable Handhabung bei zeitintensiven Anwendungen inkl. tragbarem Radio für Unterhaltung auf der Baustelle.
Einsatzbereich
  • für Bohrungen bis zu einem Ø von 40 mm sowie für leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein

Vorteile/Ausführungen
  • Bohrhammer GBH 5-40 DCE
    – Vibration-Control reduziert Vibrationen für ermüdungsärmeres Arbeiten
    – langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem
    – leistungsstarker Motor liefert 8,8 Joule Schlagenergie für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragsleistung
    – kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
    – konstante Drehzahl
    – Überlastkupplung
    – Drehzahlvorwahl

  • Radio GPB 18V-2 C
    – Vielseitigkeit durch Kompatibilität mit verschiedensten Quellen: Bluetooth®, FM und AUX
    – bietet intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung in Kombination mit Griff und Haken für senkrechtes und waagerechtes Aufstellen
    – einzigartiger Stereoklang dank der Möglichkeit, zwei Radios mit einem Smartphone zu verbinden
    – kann mit einem 18-V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden
    – kompatibel mit allen Bosch-Professional-18-V-Akkus (1,5–8 Ah) sowie mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz
    – USB-Lademöglichkeit
    – Schutzart IP54
Technische Daten
  • Bohrhammer GBH 5-40 DCE
 
    – Drehzahl165–330 min-1
    – Schlagzahl1.500–2.980 min-1
    – Schlagenergie8,8 J
    – Bohr-Ø Beton (mit Hammerbohrer)12–40 mm
    – Bohr-Ø Beton (mit SDS-Max-Hohlbohrkronen)40–90 mm
    – Bohr-Ø Beton
       (mit SDS-Max-Durchbruchbohrer)
45–55 mm

  • Radio GPB 18V-2 C
 
    – Akkuspannung18 V
    – Radiofrequenzbereich FM87,5–108 MHz
    – Speicherplätze FM8
    – Eingangsspannung100–240 V
    – Ausgangsspannung18 V
    – Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)15 W
    – Gewicht2,5 kg

Lieferumfang
  • Bohrhammer GBH 5-40 DCE
    – Fetttube
    – Maschinentuch
    – Zusatzhandgriff
    – Handwerkerkoffer

  • Radio GPB 18V-2 C
    – AUX-Kabel
    – 3-V-CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
    – DC-in Netzadapter
    – im Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken