Menu

Akku-Knabber ABLK 18 V 1.6 E Select

von Fein   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach-und Fassadenbau, präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.


Vorteile/Ausführungen
  • QuickIN Schnellwechselsystem
  • MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung
  • optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf
  • variable Schneidegeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl

Technische Daten
  • Schneidegeschwindigkeit
1,5 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm2
1,6 mm

Lieferumfang
  • ABLK 18 1.6 E
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.