PowerStation POWER2GO WORK

mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken
Robuste Powerstation als perfekter Begleiter auf Baustellen oder beim Handwerken.
Vorteile/Ausführungen
  • Handgriff
  • Schutzrahmen
  • vielseitige Standfunktionen
  • Druckschalter Ein/Aus
  • SOC-Anzeige/Ladezustand
  • zwei 230-VAC-Steckdosen mit Abdeckung
  • Laden über Solarpanel – DC-IN, mit MPPT
  • Laden über das Stromnetz – AC-IN

Technische Daten
  • Kapazität
2.500 Wh
  • Nennleistung
2.500 W
  • Ausgangsspannung
230 V/50 Hz
  • Ladespannung
100–250 V, 50/60 Hz
  • Ladeleistung
1.000 W
  • Ausgangsbuchse
Kontinentale Mehrheit Standard (2 x)
  • Eingangsbuchse
C14-Stecker
  • Ladetemperatur
0–45 °C
  • Indikatoren
LED-Indicator

Material/Werkstoff
  • Aluminiumgehäuse

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü