Novus | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Profitacker verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 6 bis 14 mm als auch Nägel bis 16 mm. Durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät kann der Tacker einfach auf die Verarbeitung der verschiedenen Klammern eingestellt werden.
Novus | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Profitacker verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 4 bis 10 mm. Durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät kann der Tacker einfach auf die Verarbeitung der verschiedenen Klammern eingestellt werden.
Rapid | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Robuster und leicht bedienbarer Tacker aus Stahl für Flachdrahtklammern bis 8 mm Länge, ideal zum präzisen Befestigen fester Materialien wie Wellpappe, Baukunststoffen und Teppichen.
Rapid | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Robuster, leistungsstarker Tacker aus Stahl für Flachdrahtklammern bis 14 mm Länge, mit einstellbarer Schlagkraft für die Anpassung an verschiedene Materialen und kraftsparendes Arbeiten.
Rapid | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Robuster, leistungsstarker Tacker aus Stahl für Flachdrahtklammern bis 14 mm Länge, mit einstellbarer Schlagkraft für die Anpassung an verschiedene Materialen und kraftsparendes Arbeiten.
Rapid | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Leistungsstarker Hammertacker zur Verarbeitung von Flachdrahtklammern bis 10 mm Länge, mit rutschfestem Griff für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei arbeitsintensiven Einsätzen.
Rapid | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Leistungsstarker Hammertacker zur Verarbeitung von Flachdrahtklammern bis 14 mm Länge, mit rutschfestem Griff für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei arbeitsintensiven Einsätzen.
Rapid | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Professioneller Hammertacker zur Verarbeitung von Flachdrahtklammern bis 12 mm Länge, mit rutschfestem Griff für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei arbeitsintensiven Einsätzen.
Tjep | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Leichter Hammertacker zur Verarbeitung von Flachdrahtklammern bis 10 mm Länge, mit rutschfestem Griff für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei arbeitsintensiven Einsätzen.
Tjep | Verpackungswerkzeuge, Abroller
Tacker-Set bestehend aus handlichem Hammertacker mit ergonomischem, gepolstertem Handgriff und passenden Heftklammern.