Abschmiergerät zum sparsamen und sauberen Schmieren von Schmierstellen in jeder Position, mit Messing-Hohldüse für Kegelschmiernippel DIN 71412 Typ H und Kugelschmiernippel DIN 3402 Typ K.
Stoßfettpresse mit Hohlmundstück zum Abschmieren von Kegelschmiernippel DIN 71412 Typ H und Kugelschmiernippel DIN 3402 Typ K sowie ein Spitzmundstück für Trichterschmiernippel DIN 3405, Typ D.
Lackierte Handhebelpresse für handelsübliche Fettkartuschen und lose Befüllung. TWIN-LOCK®- und EVER-FLOW-System sorgen für eine sichere und saubere Abschmierung auch bei niedrigen Temperaturen und zähem Fett.
Robuste Handehebelfettpresse für die Verarbeitung von 400-g-Kartuschen oder losem Fett, mit Panzerschlauch und Hydraulikmundstück für Kegelschmiernippel DIN 71412, Typ H.
Hochwertige Hebeldruckfettpresse für Zweihandbedienung zur Verwendung mit handelsüblichen Fettkartuschen nach DIN 1284 oder Befüllung über den konischen Einfüllstutzen.
Hochwertige Fettpresse für Lube-Schuttle®-Systemkartuschen erfordert kein Öffnen der Presse beim Kartuschenwechsel. Laden und Entnehmen der Schraubkartuschen ist einfach, schnell und sauber.
Hochwertige Fettpresse für Lube-Schuttle®-Systemkartuschen erfordert kein Öffnen der Presse beim Kartuschenwechsel. Laden und Entnehmen der Schraubkartuschen ist einfach, schnell und sauber.
Handhebelpresse für Fettkartuschen DIN 1284 oder zur Befüllung mit losem Fett. Auch bei geringer Hebelöffnung wird verlässlich Fett angesaugt und gepumpt, dadurch können auch schwer zugängliche Stellen mit wenig Kraftaufwand abgeschmiert werden.
Hebelpresse für den rauen Einsatz wie Abschmierbereiche an Lkws, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Durch den kurzen Hub kann bei einem großen Gegendruck die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden.
Fettpresse mit Druckgriff ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand und erleichtert das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen, für handelsübliche Fettkartuschen DIN 1284 und zur Befüllung mit losem Fett.
Handliches Abschmiergerät für Einhandbedienung erleichtert das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen, mit konischem Füllventil zum Befüllen mit manuellem oder druckluftbetriebenem Abflüllgerät.
Fettpresse mit Druckgriff für Einhandbedienung passend für Lube-Schuttle®-Systemkartuschen, erfordert kein Öffnen der Presse beim Kartuschenwechsel. Laden und Entnehmen der Schraubkartuschen ist einfach, schnell und sauber.
Fettpresse mit Druckgriff für Einhandbedienung passend für Lube-Schuttle®-Systemkartuschen, erfordert kein Öffnen der Presse beim Kartuschenwechsel. Laden und Entnehmen der Schraubkartuschen ist einfach, schnell und sauber.
Pneumatisches Sprühgerät zum Auftragen einer dünnen, gleichmäßigen Fettschicht direkt aus Lube-Shuttle®-Kartuschen, z.B auf großen Oberflächen, Zahnrädern, Seilen und Ketten.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.