Klappbodenbehälter 2032

von Eichinger   |   mehr Stapleranbaugeräte

Drucken
Robuster und vielseitig einsetzbarer Klappbodenbehälter lässt sich über die Bodenklappe platzgenau und vollständig Entleeren. Aufklappbarer Boden kann über einen Seilzug vom Fahrersitz aus entriegelt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • selbstständige Schließung der Klappe beim Aufsetzen
  • lässt sich flexibel mit Stapler, Kran und Hubwagen bewegen
  • Bodenfreiheit 100 mm zum Unterfahren mit Hubgeräten
  • stapelbar
  • Kanten mit umlaufenden Verstärkungsprofil 
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Zinken

Technische Daten
  • Gabeltaschenabstand
600 mm
  • Gabeltasche
175 x 70 mm

Material/Werkstoff
  • Stahl, pulverbeschichtet

Downloads