Langlebige Universal-Werkzeugtasche aus Rindsleder mit teils aufklappbarer Vorderwand bietet beste Sicht und optimalen Zugriff auf den Inhalt. Durch die verstellbaren und festen Schlaufen ist das Werkzeugt stets übersichtlich geordnet.
Vorne aufklappbare Werkzeugtasche mit dem bewährten CP-7-Werkzeugklemmsystem bei Mittel- und Rückwand. Durch die Klemmwirkung lässt sich das Werkzeug flexibel einstecken und bleibt dort sicher verstaut.
Robuste, aus Leder gefertigte Werkzeugtasche mit CP-7-Werkzeughalter an der Mittelwand und zum Teil aufklappbarer Vorder- und Rückwand mit Einsteckfächern.
Robuste Werkzeugtasche mit teilaufklappbarer Vorder- und Rückwand, ausgestattet mit dem innovativem CP-7-Werkzeughaltersystem lässt sich Werkzeug leicht entnehmen und wieder einsetzen.
Stabile und belastbare Werkzeugtasche mit teilaufklappbarer Vorder- und Rückwand gewährt direkten Zugriff auf das Werkzeug. Die Mittelwand verfügt neben Stechbeitel-Halterungen auch über einen CP-7-Werkzeughalter.
Schubladentasche mit integriertem Schubladenelement eignet sich ideal zur sortierten Aufbewahrung von Kleinteilen. Ein herausnehmbarer Trageeinsatz und an Mittel- und Rückwand angebrachte CP-7-Werkzeughalter bieten zusätzlichen Platz für Handwerkzeug. Der Zugriff auf die Werkzeug...
Schubladentasche mit integriertem Schubladenelement eignet sich ideal zur sortierten Aufbewahrung von Kleinteilen. Ein herausnehmbarer Trageeinsatz und die mit CP-7-Werkzeughalter ausgestattete Rückwand bieten zusätzlichen Platz für Handwerkzeug.
Formstabile Werkzeugtasche ideal für mobile Einsätze auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Servicearbeiten. Einsteckfächer sorgen für übersichtliche Ordnung und schnellen Zugriff, das Klemmfach im Deckel ermöglicht die Aufbewahrung wichtiger Papiere und hält diese stets griffbe...
Formstabile Werkzeugtasche aus starkem Rindsleder mit Einsteckfächern und durchsichtigem Klemmfach. Durch den praktischen PARALOCK-Magnetverschluss kann die Tasche auch mit nur einer Hand problemlos verschlossen und geöffnet werden.
Kompakte Werkzeug-Tragetasche mit großem Fassungsvermögen für den Einsatz in Werkstätten oder unterwegs. Durch den Schultergurt lässt sich die Tasche auch in befülltem Zustand bequem transportieren.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.