Menu

Weitspannregal SPEED-RACK

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Komplettes Schwerlastregal mit Spanplatten zur Lagerung großer, schwerer Produkte. Einfacher Aufbau durch Steckmontage und durch Grundregalbauweise vielseitig einsetzbar.
Vorteile/Ausführungen
  • großflächige Ablagemöglichkeiten 
  • Fachebenen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • Spanplatten sind in den Stufenholmen versenkt und somit die Kanten geschützt 
  • Stufenholme in Längs- und Tiefenrichtung
  • jede Fachebene mit zwei Unterzügen 

Anwendungen/Hinweise
  • bei Höhen/Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 oder betriebliche Bedingungen es erfordern, Fußverankerungen als Kippschutz verwenden 
  • Fach- und Feldlasten bei gleichmäßig verteilter Last 

Material/Werkstoff
  • Winkelprofile aus Stahl, verzinkt
  • Fachebenen aus Holz 

Lieferumfang
  • 4 Stützenprofile
  • 16 Stufenholme (8 x in Längsrichtung, 8 x in Tiefenrichtung)
  • 8 Unterzüge
  • 4 Steckfüße mit Unterlegblech
  • 4 Spanplatten 19 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.