Menu

Werkzeugmodul S'n'S, Kraft-Steckschlüssel 1/2"

von ASW   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Robuste Schaumstoffeinlage für eine übersichtliche und geschützte Aufbewahrung der Werkzeuge. Aussparungen ermöglichen rasche Entnahme und durch den zweifarbigen Schaumstoff ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • bestückt mit ASW-Markenwerkzeug
  • wasser- und ölabweisend, lässt sich einfach reinigen

Anwendungen/Hinweise
  • passend für Forum Werkstattwagen und Forum Rollwerkbank

Technische Daten
  • Größe
1/3 = B 188 x L 395 x H 35 mm

Lieferumfang
  • Kraft-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30
  • Kraft-Gummiringe 25 / 30 mm
  • Kraft-Sicherungsstifte für Ø 25 / 30 mm
  • Kraft-Verlängerung 125 mm
  • Kraft-Kugelgelenk

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Außen-Sechskant


Downloads