Stehhilfe Fin

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Die ideale Lösung für alle Arbeiten, bei denen man normalerweise nicht sitzen kann, Stehen aber auf Dauer zu anstrengend wird. 60 % des Körpergewichts lasten mit dem Einsatz von Fin nun nicht mehr auf Beinen und Füßen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache, stufenlose Höhenverstellung
  • bequemer, extrabreiter Komfort-Sitz
  • Gasfeder
  • ergonomische Standsäule, um 4° nach vorne geneigt, für eine ideale Arbeitshaltung und Unterstützung
  • sicherer, stabiler Standfuß
  • Wechselgleiter inkl. Kunststoff- und Filzgleiter, je nach Bodentyp
  • keine Einschränkung des Aktionsradius
  • schont Kreislauf, Gelenke, Bänder, Sehnen und hält die Wirbelsäule in Form

Technische Daten
  • Sitzhöhenverstellbereich
620–850 mm
  • max. Belastbarkeit
120 kg

Material/Werkstoff
  • Sitzfläche aus SoftTouch-PU-Schaum, Farbe schwarz mit eingearbeitetem Komfort-Tragegriff
  • Gestell aus Aluminium

Downloads