Menu

Holzbohrschrauben Terrassotec, Trilobular, Edelstahl C1

von Eurotec   |   mehr Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Drucken
Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Doppelstufenkopf und Unterkopfverzahnung sowie Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Terrassendielen auf Unterkonstruktionen aus Holz

Vorteile/Ausführungen
  • Sonderkopf mit Verzahnung gegen Spanaufstellung und Spaltgefahr des Holzes
  • spezielle Schraubengeometrie Trilobular:
    – Treibgewinde für schnelles Einschrauben
    – verstärkter Schaft gegen die Gefahr des Abreißens oder Abscherens
    – Unterkopfgewinde für zusätzlichen Halt der Terrassendielen

Anwendungen/Hinweise
  • Vorbohren besonders bei Harthölzern bzw. im Terrassen- und Fassadenbau empfehlenswert
  • einsetzbar in Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995-Eurocode 5
  • nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer und den Einsatz in aggressiven, salz- oder chlorhaltigen Umgebungen

Material/Werkstoff
  • Edelstahl C1, gehärtet, nicht säurebeständig, magnetisierbar

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Edelstahl