Passschulterschrauben ISO 7379, Stahl 12.9, blank/schwarz

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Passschaft und Innensechskant (ISK) als Antrieb.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Festigkeit 12.9 dient nur der Verschleißminderung im Schaftbereich. Beim Anziehen der Mutter müssen die Drehmomente wegen der dünnen Taille im Übergang Gewinde - Schaft niedrig gehalten werden. Wird die Schraube gegen eine Kopfauflage angezogen, gilt das gleiche. Liegt der Passschaft auf, muss das Anziehdrehmoment wegen der kleineren Auflagefläche eventuell noch stärker reduziert werden. Praktische Vorversuche sind empfehlenswert.

Material/Werkstoff
  • Stahl 12.9, blank/schwarz

Downloads