Menu

Balkonbrett-Flügelbohrschraube, Edelstahl, gehärtet

von Eurotec   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Flügelbohrschrauben aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze und speziellen Räumflügeln. Die Bohrschraube ist nur für die Befestigung von schmalen Profilen geeignet, d. h. für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befestigungspunkt.
Einsatzbereich
  • Holz-Stahl-Verbindungen im Außenbereich
  • Garten-, Fassaden- und Balkonbau

Vorteile/Ausführungen
  • kein Vorbohren erforderlich
  • Räumflügel für größere Bohrungen im Holz als mit Gewindedurchmesser der Schraube
  • eigene Bohrung und Formung von Kernloch bzw. Gegengewinde im Stahl

Anwendungen/Hinweise
  • einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995 Eurocode 5
  • nicht geeignet für die Befestigung von Holz-Aluminium-Verbindungen sowie dynamische beanspruchte Anschlüsse (z. B. Brückenbeläge)
  • nicht säurebeständig
  • nicht geeignet für den Einsatz in aggressiven, salz- oder chlorhaltigen Umgebungen und für stark gerbstoffhaltige Hölzer

Material
  • Edelstahl, gehärtet

Zertifizierungen

Edelstahl