Menu

Senk-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 O, Edelstahl A2

mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.
Vorteile/Ausführungen
  • Kopf nach ISO 7050/ISO 15482

Anwendungen/Hinweise
  • d1 Ø 3,9 mm = nicht genormt (ISO 7050/ISO 15482), Kopf nach DIN 7982
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden.

Material
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Zertifizierungen

Edelstahl