Menu

Linsen-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 M, Edelstahl A2

mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.
Vorteile/Ausführungen
  • Kopf nach ISO 7049/ISO 15481

Anwendungen/Hinweise
  • d1 Ø 3,9 mm = nicht genormt (ISO 7049/ISO 15481), Kopf nach DIN 7981
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden.

Material/Werkstoff
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Edelstahl