Menu

Sperrkantscheiben NSK, Form M, Federstahl, zinklamellen

von Teckentrup   |   mehr Scheiben

Drucken
Sicherungsscheibe aus Federstahl, Form M für hochfeste Verbindungen mit normalen Kopfauflagen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Landmaschinen
  • Bahnindustrie
  • Aufzugsbau
  • Seilbahnen

Vorteile/Ausführungen
  • Setzerscheinungen werden durch die hohe Federwirkung kompensiert
  • erhöhte Funktionssicherheit bei Verbindungen mit geringer Klemmlänge und dynamischen Belastungen
  • einteiliges Sicherungselement
  • durch spezielle Verzahnung keine Spanbildung

Anwendungen/Hinweise
  • ausgelegt auf Basis der Anzugsmomente und konstruktiver Richtlinien der VDI 2230
  • überwachtes Produkt gem. Prüfverfahren DIN 65151/DIN 25201-4

Technische Daten
  • Grad A

Schichtdicke 5–8 µm


Material
  • Federstahl, zinklamellen
  • Geomet® 500 A