Sicherungsbleche (Welle, Schraube)
Produkte filtern in Sicherungsbleche (Welle, Schraube) 9 mm (3) 10 mm (3) 12,5 mm (4) 14 mm (4) 17 mm (9) 19 mm (6) 20 mm (1) 21 mm (3) 22 mm (7) 24 mm (3) 25 mm (1) 26 mm (8) 28 mm (4) 30 mm (12) 32 mm (2) 33 mm (6) 34 mm (4) 36 mm (9) 37 mm (3) 39 mm (3) 40 mm (8) 42 mm (7) 44 mm (3) 50 mm (11) 52 mm (1) 55 mm (1) 56 mm (3) 58 mm (6) 60 mm (3) 62 mm (2) 63 mm (6) 66 mm (3) 68 mm (7) 72 mm (3) 75 mm (7) 80 mm (1) 82 mm (5) 88 mm (4) 90 mm (1) 100 mm (3) 105 mm (2) 110 mm (1) 115 mm (1) 120 mm (1) 145 mm (1) 3 mm (1) 4 mm (1) 5 mm (7) 6 mm (8) 7 mm (9) 8 mm (8) 10 mm (8) 12 mm (8) 15 mm (6) 18 mm (6) 20 mm (6) 23 mm (6) 26 mm (6) 28 mm (6) 30 mm (6) 32 mm (5) 35 mm (2) 40 mm (2) 44 mm (2) M 4 (7) M 5 (9) M 6 (10) M 8 (10) M 10 (11) M 12 (11) M 14 (9) M 16 (10) M 18 (9) M 20 (9) M 22 (8) M 24 (9) M 27 (9) M 30 (9) M 33 (9) M 36 (9) M 39 (8) M 42 (4) M 48 (3) M 52 (2) 5,9 mm (1) 6,5 mm (3) 7,4 mm (1) 8 mm (3) 9 mm (4) 9,3 mm (1) 11 mm (3) 11,4 mm (1) 13 mm (3) 13,5 mm (2) 14 mm (2) 15 mm (3) 15,4 mm (2) 16 mm (6) 17,5 mm (2) 18 mm (6) 19,5 mm (1) 20 mm (5) 21 mm (3) 21,6 mm (1) 22 mm (4) 23 mm (3) 25 mm (3) 25,5 mm (1) 27,5 mm (2) 28 mm (4) 29 mm (3) 29,6 mm (1) 32 mm (6) 32,6 mm (1) 34 mm (3) 36 mm (3) 37,3 mm (2) 38 mm (3) 39,3 mm (1) 41 mm (3) 42 mm (3) 42,4 mm (1) 45,4 mm (1) 47,4 mm (1) 48 mm (3) 52 mm (3) 52,3 mm (1) 55,3 mm (1) 56 mm (3) 60 mm (3) 64 mm (2) 70 mm (2) 71,9 mm (1) 76,9 mm (1) 80 mm (2) 81,9 mm (1) 85 mm (2) 91,8 mm (1) 4,3 mm (7) 5,3 mm (9) 6,4 mm (10) 8 mm (1) 8,4 mm (10) 10 mm (1) 10,5 mm (11) 12 mm (2) 13 mm (11) 14 mm (1) 15 mm (8) 16 mm (2) 17 mm (10) 18 mm (2) 19 mm (9) 20 mm (2) 21 mm (9) 22 mm (1) 23 mm (8) 24 mm (1) 25 mm (9) 28 mm (10) 30 mm (2) 31 mm (9) 32 mm (1) 34 mm (9) 35 mm (1) 37 mm (9) 40 mm (10) 42 mm (1) 43 mm (4) 45 mm (1) 48 mm (1) 50 mm (4) 54 mm (2) 55 mm (1) 58 mm (1) 75 mm (1) 80 mm (1) 85 mm (1) 95 mm (1) Edelstahl A2 (3) Edelstahl A4 (3) Stahl (8) DIN 93 (4) DIN 432 (4) DIN 462 (2) DIN 463 (4) blank/schwarz (4) verzinkt (4) 0,38 mm (5) 0,4 mm (2) 0,5 mm (7) 0,75 mm (10) 0,8 mm (1) 1 mm (13) 1,2 mm (6) 1,5 mm (1) 1,6 mm (10) 2 mm (4) Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, blank/schwarz
Scheiben
Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, verzinkt
Scheiben
Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.
Sicherungsbleche DIN 432, Edelstahl A2
Scheiben
Sicherungsscheibe mit Außennase aus rostfreiem Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.
Sicherungsbleche DIN 432, Edelstahl A4
Scheiben
Sicherungsscheibe mit Außennase aus rostfreiem Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, blank/schwarz
Scheiben
Sicherungsscheibe mit Innennase aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Nutmuttern.
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, verzinkt
Scheiben
Sicherungsscheibe mit Innennase aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Nutmuttern.
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, blank/schwarz
Scheiben
Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, verzinkt
Scheiben
Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsbleche DIN 463, Edelstahl A2
Scheiben
Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus rostfreiem Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsbleche DIN 463, Edelstahl A4
Scheiben
Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus rostfreiem Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsbleche DIN 93, Stahl, blank/schwarz
Scheiben
Sicherungsscheibe mit einem Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsbleche DIN 93, Stahl, verzinkt
Scheiben
Sicherungsscheibe mit einem Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsbleche DIN 93, Edelstahl A2
Scheiben
Sicherungsscheibe mit einem Lappen aus rostfreiem Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsbleche DIN 93, Edelstahl A4
Scheiben
Sicherungsscheibe mit einem Lappen aus rostfreiem Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.