Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt

mehr Sechskantmuttern

Drucken
Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Anwendungen/Hinweise
  • Automobilqualität vs. Standardqualität
    PPM-Rate (Parts Per Million) misst die Fehlerquote bei der Produktion von Teilen und bezieht sich auf das gesamte Produktionslos, nicht auf einzelne Lieferlose.
    – Automobilqualität: Automatisch sortiert, 50 ppm (ISO TS 16949)
    – Standardqualität: Unsortiert, 200 ppm

Material/Werkstoff
  • Stahl 8, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder direkt zu einem Produkt? Hier können Sie direkt Kontakt aufnehmen, oder sich in Ihrem Haberkorn-Konto anmelden.
Sarah Fuchs
Einfach da.
Sarah Fuchs
Ihre erste Ansprechpartnerin
Nachricht schreibenFormular ausblenden +43 5574 695 2284
Sarah Fuchs
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü