Menu

Pressedetails

Was immer auf Sie zukommt!

Der neue Typ 3 Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J von DuPont mit begrenzter Einsatzdauer ist ab sofort bei Haberkorn erhältlich.

Breites Einsatzspektrum
Das Material ist leicht und weich sowie luft- und wasserdampfdurchlässig, somit bietet der Tyvek® 800 J zuverlässigen, komfortablen und robusten Schutz zugleich. Was auch immer auf Sie zukommt, der Tyvek® 800 J ist bei vielfältigen Einsatzmöglichkeit ideal. So zum Beispiel bei Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern. Dazu gehören:

  • Gebäudereinigung
  • Petrochemische Anlagen
  • Kanalarbeiten
  • allgemeine Wartungsarbeiten

Umfassender Schutz gegen eine Vielzahl von Gefahren
Der Tyvek® 800 J bietet:

  • Schutz gegen Infektionserreger (EN 14126)
  • Schutz gegen radioaktive Partikel (EN 1037-2) bis Klasse 2
  • Schutz gegen elektrostatische Entladung (antistatisch ausgerüstet gemäß EN 1149-5).

Weiters bildet der Tyvek® 800 J eine zuverlässige Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) und Gefahrstoffpartikel geringer Größe sowie ölabweisende Eigenschaften (Kategorie III, Typ 3).

Ergonomischer Schnitt, der sich den Bewegungen des Trägers anpasst
Wie bei allen Schutzanzügen von DuPont stand bei der Entwicklung des neuen Tyvek® 800 J die ergonomische Passform, die sich dem Körper und den Bewegungen des Trägers anpasst, im Mittelpunkt. Der Schnitt von Kapuze, der Ärmel, Taille und Beine wurde so optimiert, dass sich der Anzug bei Bewegungen eng und schützend anschmiegt. Dazu tragen auch die Flexibilität und das geringe Gewicht des Materials bei. Zu den Designmerkmalen des Schutzanzugs gehören:

  • Eine Kinnabdeckung für noch höheren Schutz gegen Flüssigkeiten und dichten Abschluss beim Tragen einer Vollmaske,
  • Daumenschlaufen, die das Hochrutschen der Anzugärmel verhindern,
  • Gummizüge an Anzugöffnungen,
  • Auffällige, orangefarben überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und gute Sichtbarkeit.

Einfach auspropieren
Lassen Sie es einfach auf Sie zukommen - kostenlose Muster für einen Produkttest können Sie gerne bei Ihrem Haberkorn Kundenberater anfordern.