Menu

Pressedetails

Qualität made in Germany – Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

Qualität made in Germany – Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

Qualität made in Germany – Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

Das deutsche Unternehmen Frenzelit produziert bereits seit 1920 moderne Dichtungsmaterialien am Standort in Bad Berneck. Wenn es auf Zuverlässigkeit und Sicherheit ankommt, ist Frenzelit weltweit in zahlreichen Branchen ein kompetenter Partner.

Neuester Stand der Technik

Frenzelit Produkte repräsentieren den neuesten Stand der Technik wenn es um Dichtungsmaterialien geht. Die Mischungen bestehen ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen renommierter Lieferanten. Jede Charge unterliegt dabei nicht nur präzisen Spezifikationen, sondern wird einer strengen Wareneingangskontrolle unterzogen. Somit gelangen nur korrekte Ausgangsrohstoffe in die Produktion. Ein Prozessleitsystem überwacht und steuert die Zusammenstellung der Rezepturen, das Mischverfahren und schließlich den eigentlichen Fertigungsprozess. Somit ist stets eine konstante Spitzenqualität gewährleistet. Jede produzierte Platte ist mit einer eindeutigen Chargennummer versehen, die eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht.

Die erste „sprechende“ Dichtung

Eine Forderung im Rahmen von „Industrie 4.0“ ist die Rückverfolgbarkeit aller einzelnen Anlagenkomponenten. In dem neuen Dichtungswerkstoff novapress®880 bringt Frenzelit erstmals eine für Dichtungen weltweit neue Technologie zum Einsatz, welche jeder Dichtungsplatte einen einzigartigen und eindeutigen „Fingerabdruck“ verleiht. Durch diese Gasket Code Technology ist es möglich, mittels eines Handscanners sowohl die Identität des Werkstoffes, als auch das Fertigungslos exakt auszulesen. Die Gasket Code Technology erfüllt damit die von „Industrie 4.0“ geforderte Transparenz und bietet wichtige Informationen für Verarbeiter und Anwender.

Gut für Mensch und Umwelt

Von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis zum Produkteinsatz beim Kunden: Über den gesamten Lebenszyklus aller Frenzelit Produkte hinweg sind Qualitätssicherung und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Umwelt fest verankert – bei jedem Arbeitsschritt. Der Frenzelit Geschäftsbereich Dichtungen ist sowohl nach ISO 9001, nach ISO 14001 als auch nach ISO 50001 zertifiziert. Dies bedeutet lückenlose Transparenz in allen Bereichen und bietet somit ein Höchstmaß an Sicherheit – für die Mitarbeiter, die Umwelt und den Anwender.

Wenn es um Frenzelit Produkte geht, ist Haberkorn Ihr idealer Partner. Wir liefern ab Lager Standard- und Normdichtungen, Dichtungsplatten für Ihre eigene Bearbeitung, Kleinserien und Schnellschüsse in individuellen Geometrien aus unseren eigenen Werkstätten sowie größere Mengen mit sehr kurzen Lieferzeiten in Zusammenarbeit mit renommierten Stanzbetrieben.

Klicken Sie auf unsere neue Landingpage und finden Sie alles Wissenswerte zum Thema. Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Haberkorn Kundenberater gerne zur Verfügung.