Menu

Pressedetails

Haberkorn Schulungen - aus der Praxis für die Praxis

Ausbildung für PSA gegen Absturz
Seit Inkrafttreten der PSA-Verordnung im April 2014, wurde das Schulungsprogramm verordnungskonform angepasst. Seither werden in den Haberkorn Sachkundigen-Schulungen noch gezielter Themen wie Evaluierung, Unterweisung, Rettungsmaßnahmen und periodische Überprüfung vertieft, damit die neue PSA-Verordnung von den Teilnehmern in der Praxis umgesetzt werden kann. Weitere Schulungsinhalte sind die gesetzlichen Grundlagen, Produktkunde, die Dokumentation von Überprüfungen und ein Abschlusstest. Im Frühjahr 2015 bietet Haberkorn gleich zwei Schulungen zu diesem Themenbereich an. Die „Schulung zur Sachkundigen Person für PSA gegen Absturz“ und die „Praxisschulung für PSA gegen Absturz“. Genaue Termine finden sich auf der Haberkorn Website http://www.haberkorn.com

Schulung „Rettung eines Verunfallten durch Absturz“
Neu im Haberkorn Ausbildungsportfolio ist heuer die Schulung „Rettung eines Verunfallten durch Absturz“. Gemäß der PSA-Verordnung sind lt. §14 (6) mindestens einmal jährlich Übungen von Berge- und Rettungsmaßnahmen abzuhalten. Diese Übungen müssen durch eine, für Absturzsicherungssysteme fachkundige Person geplant und durchgeführt werden. Haberkorn bietet dazu die gesetzeskonforme Möglichkeit, sich mit den diversen Rettungsmaßnahmen vertraut zu machen. Informationen dazu gibt es ebenfalls unter http://www.haberkorn.com

Neben Schulungen und Ausbildungen bietet Haberkorn natürlich auch ein breites und tiefes Sortiment für Absturzsicherung. Dieses beinhaltet ausschließlich hochwertige und nach DIN EN Normen zertifizierte PSA gegen Absturz der Marken A.Haberkorn, Petzl, Innotech und Miller. Die wichtigsten Produktbereiche bei Haberkorn sind in diesem Segment die Auffanggurte, Haltesysteme, Höhensicherungsgeräte, Auffanggeräte, bewegliche Führungen, Sicherungsseile, Falldämpfer, Verbindungsmittel und –elemente, Anschlaghilfen, Anschlagpunkte, Abseil- und Rettungsgeräte und ganze PSA-Sets. Der Haberkorn Online-Shop unter shop.haberkorn.com gibt einen umfassenden Einblick in dieses Produktsortiment.