Menu

Pressedetails

Erfolgreiche ISO 9001 - Zertifizierung

Im April 2014 wurde in der Unternehmensgruppe Haberkorn GmbH in Wolfurt durch die Quality Austria ein Zertifizierungsaudit nach ISO 9001:2008 durchgeführt.
Die Auditoren zeigten sich vom hohen Reifegrad der Organisation und der Durchgängigkeit von Vision, Strategie, Masterplänen und Maßnahmen von der Vorstandsebene bis auf die Ebene der Mitarbeiten beeindruckt.

Haberkorn-Besonderheiten aus Sicht der externen Auditoren
Es gibt über 1,1 Mio. ISO 9001 zertifizierte Unternehmen weltweit (Quelle: iso survey 2012). Dennoch ist zertifiziert nicht gleich zertifiziert.

„Was bei Haberkorn besonders heraussticht, ist die Kombination unterschiedlicher Stärken, welche in Summe die Organisation zur Einzigartigkeit befähigen. Hier ist beispielsweise die beeindruckende Durchgängigkeit von Vision, der Strategie, den Masterplänen und Projekten von der Vorstandsebene bis auf die Ebene der Mitarbeitenden zu nennen. Zudem fällt die klare Bewertbarkeit von Prozesseffizienzen anhand definierter Kennzahlen in Prozess-Steckbriefen auf. Eine hohe Umsetzungsstärke gepaart mit hoher Fachkompetenz der Mitarbeitenden sorgt dafür, dass nicht nur theoretische Konzepte erstellt werden, sondern eine Überführung in die Praxis stattfindet. Der klar positive Trend in den Schlüsselkennzahlen bestätigt die Anstrengungen eindrücklich,“ bestätigt Wolfgang GLIEBE (Ing. Dipl.Wirtsch.Ing.(NDS) MAS MSc MBA), leitender Auditor qualityaustria.