Menu

Pressedetails

Die neuen H-Plus Feinstaubmasken – hoher Schutz trotz geringem Atemwiderstand.

Die neuen H-Plus Feinstaubmasken – hoher Schutz trotz geringem Atemwiderstand.

Das H-Plus der neuen Feinstaubmasken: Reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung

Wo H-Plus drauf steht, ist Haberkorn Markenqualität drinnen. So auch bei den neuen H-Plus Feinstaubmasken. Haberkorn hat ein Sortiment entwickelt, das aus drei Faltmasken und drei Körbchenmasken besteht. Damit werden alle Schutzstufen von FFP1, FFP2 und FFP3 abgedeckt.

Geringer Atemwiderstand – reduzierte Wärme und Feuchtigkeit

Erste Priorität bei der Entwicklung der H-Plus Feinstaubmasken war eine Kombination aus hoher Schutzwirkung gegen Partikel bzw. Feinstäube und dem geringsten Atemwiderstand. Die Wichtigkeit eines niedrigen Atemwiderstandes zeigt sich in der erhöhten Leistungsfähigkeit der Verwender während der Arbeit. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Das erhöht den Tragekomfort und sorgt für beschlagfreie Schutzbrillen.

Individuell einstellbar bringt perfekten Sitz

Eine Innovation sind die individuell einstellbaren Textilbänder. Damit können auch Mitarbeiter mit geringerem Kopfumfang einen optimalen Halt und Komfort erreichen. Die bequeme Polsterung an der Nase verhindert Druckstellen. Die einstellbaren Nasenbügel sorgen für Dichtheit und verhindern Leckagen.

Hygienisch einzelverpackt

Was nützt ein perfekter Atemschutz, der schon vor der Anwendung durch Lagerung und Handling verschmutzt ist? Die hygienische Einzelverpackung der H-Plus Feinstaubmasken ist zudem ideal für die Ausgabe über Haberkorn Ausgabeautomaten. Praktisch für die Anwender ist auch die einfache Farbcodierung: Gelb für FFP1, Grün für FFP2 und Rot für FFP3. Die H-Plus Feinstaubmasken werden in einer hochwertigen EU-Produktion (ISO 9001, ISO 14001) hergestellt und entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen.

Jetzt übersichtlich im neuen Online-Shop

Ganz aktuell haben die H-Plus Feinstaubmasken und 200.000 andere Haberkorn Produkte im neuen Haberkorn Online-Shop ein neues Zuhause gefunden. Größere Produktabbildungen, einfache Auswahl von Varianten, Farben und Größen, einen übersichtlichen Warenkorb und vieles Mehr findet sich unter shop.haberkorn.com – einfach mal reinklicken!