Menu

Pressedetails

Beschaffung vereinfachen – Prozesskosten senken

Beschaffung ist oft mit viel Aufwand verbunden und verursacht mehr Kosten als notwendig. Haberkorn bietet mit seinen Services für die Beschaffung ein modulares Konzept, das Kosten reduziert, Prozesse optimiert und die Versorgung sicherstellt.

Innovatives Traditionsunternehmen

Dass sich Tradition und Fortschritt nicht ausschließen, zeigt das seit 1840 bestehende Unternehmen Fussenegger Holzbau. Als einer der führenden Holzbaubetriebe in Vorarlberg war Fussenegger Holzbau auf der Suche nach einem Bestellsystem, das vieles vereinfacht.

Verwaltungsaufwand um 85 % gesenkt

Durch das von Haberkorn entwickelte Bestellsystem ist der Verwaltungsaufwand um vieles geringer und auch die Fehlerquellen sind deutlich weniger geworden. Nach der Erstellung eines Regalplans, wurden die Regale neu eingeräumt und mit Etiketten versehen. Mit einem Online-Scan- und Strichcodesystem wird nun Ware bestellt, entnommen, der entsprechenden Baustelle zugeteilt und bei Bedarf nachbestellt. In fünf Schritten kommt man so einfach und sicher zum Ziel. Ein weiterer Vorteil, den das neue Bestellsystem mit sich bringt: das zentrale Magazin ermöglicht mehr Überblick über den Materialverbrauch auf der jeweiligen Baustelle. Materialkosten können so klarer und vor allem schneller dem entsprechenden Projekt zugeordnet werden.

Integration in den Betriebsablauf

Mit Haberkorn werden effiziente C-Artikel-Managementsysteme ganz einfach in den Betriebsablauf integriert. Die verschiedensten Systeme lassen sich problemlos in bestehende Prozesse einfügen. Das neue System von Haberkorn ist mit dem Zeiterfassungssystem von Fussenegger soweit kompatibel, dass für Bestellungen und die Zeiterfassung derselbe Barcode verwendet werden kann. „In der Umstellungsphase hat sich nach ungefähr einem Monat alles eingependelt. Die Mitarbeiter haben sich schnell an den Online-Scanner und dessen Bedienung gewöhnt, da alles über ein System läuft, das die Mitarbeiter bereits kennen.“, so Bernd Winsauer, Prokurist bei Fussenegger Holzbau.

Wenn auch Sie auf der Suche nach einer individuellen Beschaffungslösung sind, fragen Sie Ihren Haberkorn Kundenberater oder holen Sie sich weitere Informationen hier.