Menu

Newsdetails

Promenade zwischen Gebäuden des Einkaufszentrums beschattet von Sonnensegeln

Die Haberkorn Hydraulikanlage sorgt für ein verlässliches Ein- und Ausfahren der Sonnensegel.

Hydraulikkomponenten auf dem Dach des Einkaufszentrums, zwei Arbeiter mit Schutzhelm arbeiten an der Hydraulikanlage.

Haberkorn Hydraulikanlage in Katar

Wer bei Temperaturen von bis zu 50 °C einkaufen geht, möchte eines meiden: zusätzlichen Sonnenstrahlen ausgesetzt zu sein. Deswegen hat Haberkorn gemeinsam mit dem Kunden Pfeifer Systems GmbH in der Al Hazm Mall in Katar ein spannendes Projekt umsetzt: Die Beschattung der kompletten Einkaufsstraße mit Sonnensegeln wird von einer Haberkorn Hydraulikanlage betrieben.

Die Aufgabe der Hydraulikanlage ist es, morgens die Zugseile der Sonnensegel 5,4 m und 7,1 m in die Höhe zu heben und am Abend wieder zu senken, damit die Sonnensegel während des Tages über die Fassade der Gebäude gespannt werden können. Außerdem werden die Seile durch sogenannte Hohlkolbenzylinder gespannt, die ebenfalls von uns geliefert wurden und auch durch unsere Anlage betrieben werden.

Verlässlich trotz herausfordernder Gegebenheiten
Die Aggregate und Komponenten der Hydraulikanlage sind auf dem Dach der Gebäude positioniert und sind daher den äußeren Gegebenheiten wie Sandsturmen, salzhaltiger Meeresluft und Temperaturschwankungen zwischen ca. 5 °C in der Nacht und bis zu 50 °C am Tag ausgesetzt. Um diesen Gegebenheiten standzuhalten, müssen alle Komponenten mit einer höheren Lackstarke lackiert werden sowie die Rohrleitungen und Verschraubungen in Edelstahl ausgeführt werden. Der Gleichlauf von jeweils zwei Zylindern muss genauso sichergestellt werden wie die Knicksicherheit, schließlich haben die ausgefahrenen Zylinder eine Länge von 7,1 m. Zum Ausfahren der großen Zylinder benötigt die Anlage eine Zeit von 1:15 min.

Für Infos zu unseren Leistungen im Bereich Hydrauliksysteme und -komponenten hier lang.