Menu

Newsdetails

Gehörschutz von 3M

3M legt bei Gehörschutz-Lösungen viel Wert auf das Design, den Tragekomfort und höchsten Schutz.

Gehörschutz der neuen Generation

Gehörschutz zählt nicht zu den "sexiest" PSA-Produkten, ist aber auf Grund gesundheitlicher Folgen wie Schwerhörigkeit, Tinnitus und in weiterer Folge soziale Isolation, ein Must-have in lärmintensiven Arbeitsumgebungen.

Lärm wird oft unterschätzt, da sich Hörprobleme schleichend entwickeln und irreversible Schäden hervorrufen können. Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten. Bereits bei niedrigen Lärmpegeln können zum Teil beträchtliche gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten. Ab 85 dB muss jeder Arbeitnehmer verpflichtend einen Gehörschutz tragen.

Bei der Auswahl von Gehörschutz spielen insbesondere Tragekomfort und Lärmpegel eine Rolle. Da für jeden Menschen etwas anderes als angenehm beziehungsweise störend empfunden wird, ist zu empfehlen, den Mitarbeitern verschiedene Varianten von Gehörschutz zur Verfügung zu stellen. Bei der Auswahl nach Lärmpegel ist der Dämmwert (auch SNR-Wert, Single Number Rating) von besonderer Bedeutung. Dieser Wert bezeichnet die durchschnittliche Schutzwirkung vor Lärm. Zum Beispiel dämmt ein Gehörschutz mit einem SNR-Wert von 35 dB eine Lärmbelastung von 100 dB auf 65 dB herunter.

3M bietet mit seinen Gehörschutzprodukten, die alle der EN 352 Norm entsprechen, eine breite Auswahl an verschiedenen Lösungen und den perfekten Schutz für lärmintensive Arbeitsplätze. Im Haberkorn Online-Shop finden Sie mit Gehörschutz-Stöpsel, EEP-100, Optime Serie & X-Serie ein vielfältiges Angebot von 3M. Um die volle Protektion zu erreichen sollte der Gehörschutz dauerhaft und richtig getragen werden. Deshalb spielt der Tragekomfort eine entscheidende Rolle bei der Motivation zum Tragen von Gehörschutz.

Bei allen Gehörschutz-Lösungen wurde viel Wert auf das Design, den Tragekomfort und höchsten Schutz gelegt. Speziell beim Kapselgehörschutz wurden durch das Doppelkopfbügeldesign und den kippbaren Ohrkapseln mehr Effizienz und Komfort durch weniger Wärmestauung geschaffen. Für eine wirkungsvolle Abdichtung sorgt der ausgereifte Dichtring sowie eine neue Schaumstofftechnologie.

Mit den oben genannten Gehörschutzprodukten von 3M finden Sie den individuell passenden Gehörschutz, der Ihrer Branche, der Lärmintensivität und dem persönlichen Tragekomfort der Mitarbeiter entspricht. Setzen Sie sich gleich mit Ihrem Haberkorn Ansprechpartner in Verbindung, um Ihre Mitarbeiter mit dem optimalen Gehörschutz von 3M auszustatten und profitieren Sie bis Ende 2021 von den tollen Aktionspreisen.